カテゴリ
- 農業機械(102)
- 制御機器(52)
- メカニカル部品(45)
- バイク純正部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 測定用品(8)
- 事務用品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 切削工具(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 機構部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 家電(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(102)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- KINGBRIGHT(15)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(13)
- 摂津金属工業(10)
- IDEM(10)
- SMC(7)
- エアコンカバーサービス(7)
- 渡辺電機工業(6)
- 旭精工(5)
- 積水樹脂プラメタル(5)
- コクヨ(4)
- NORITAKE(ノリタケ)(4)
- 椿本チエイン(3)
- ノガ(3)
- 三菱電機(3)
- TBC(タブチ)(3)
- 福助工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kp-20」の検索結果

プリンタオプション ライナレスラベル専用機 KP-20-LC-R EP4Dシリーズ/オプション
東芝テック¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷【EP4Dシリーズ/オプション】ライナレスラベル専用機 KP-20-LC-R用途EP4Dシリーズ/オプション、ライナレスラベル専用機
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
作業軽減 防草シート押さえUピン
TRUSCO(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1パック(10本)ほか当日出荷防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。幅(mm)約60材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)色Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
カラー抗菌業務用まな板
三洋化成(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。厚さ(mm)20
ステンレス用月光ドリル
SK11¥469税込¥5161本当日出荷難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
作業軽減 防草シート用押さえ鉄くぎ
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10本)ほか当日出荷金属製の釘で、堅い地面へのマルチシートや防草シートの設置・固定ができます。 押さえパッドの穴に元から釘が入ってセットされているため、釘と押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 通常のハンマーで打ちこむ事ができ、パッドがシート面にしっかり押さえ設置できます。 つまずき防止用に、釘の頭と押さえパッドがフラットに設計され安心してお使い頂けます。 釘に押さえ枝が取付済みなので組み立ての手間が省けます。用途マルチシート、防草シートの押さえに。固い地面ようへのシート用押さえとして。材質/仕上釘:スチール、パッド:ポリエチレン(PE)直径(Φmm)約35
TKK キーパー KP
トーヨーコーケン(TKK)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から6日以内出荷付属品引寄せロープ、カラビナ仕様ロープ戻り力1~2kg使用荷重(kg)30~100耐荷重(N)衝撃/3~4停止距離0.5~1m許容動作速度(m/s)約2
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
試料カップ(フタ付)
日本医理器材¥31,980税込¥35,1781式(1000組)当日出荷から11日以内出荷耐寒性・透明性・衝撃性に優れた検体容器です。 廃棄時は熱処理(オートクレーブまたは熱湯)により、約1/10に収縮します。付属品検査用ラベル材質無可塑塩化ビニール
防水形プラグ用防水カバー
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
バキュームパッド
コガネイ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
偏心電工ペンチ
MASTERTOOL¥3,998税込¥4,3981本当日出荷日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃色ブラック能力(圧着)1.25~3.5sq刃部硬度HRC62以上生産国日本
防水カバー
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形プラグに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています質量(g)94対応防水形プラグ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品
鋳物二重コンロ型羽ナシ
丸久鋳物工業¥22,980~税込¥25,278~1本4日以内出荷スムーズなハンドル操作でラクラク調理。輸送途中の前管折傷を防止します。用途プロパンガス用仕様【ホースエンド】LPガス9.5mm寸法(mm)【セット】500×325×120【バーナー】430×240×100ガス消費量(kW[kg/h])【LPガス】7.22(6200kcal/h) [0.51]
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,298~税込¥4,728~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
ピロー形ユニット UKP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
アートカラーRKP かん合タイプ ラウンドR型
積水樹脂プラメタル¥4,498~税込¥4,948~1組3日以内出荷から6日以内出荷施工性に優れたかん合タイプのアートカラーR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。材質アルミ箔+樹脂長さ(mm)3000使用場所屋内使用
偏心電工ペンチ
MASTERTOOL¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から4日以内出荷先端が狭いので薄いものでも掴みやすい。 軽天作業時ずん切りやナットを滑らず回せる。 VVF線3芯に対応して刃長さが長い。 偏心で倍力が通常のペンチの1.5倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断、掴める。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をかカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 厚みが薄く軽量化されていますので腰道具が軽くなります。通常ペンチの約20%軽量大きいサイズの製品でも苦になりにくい。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。用途偏芯電工ペンチシリーズ。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃色ブラック(ロゴ:ゴールド)タイプ軽量倍力設計刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
組織培養用コラーゲン
アズワン¥11,900税込¥13,0901本4日以内出荷から9日以内出荷TypeI- Aは、高ゲル強度の為に包埋培養に適しています。ゲルの透明度が高いため、顕微鏡観察が容易に行えます。TypeI- Pは、粘性が低く取り扱いが容易です(ゲルを形成します)。TypeI- Cは、低粘度でコーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIIIは、コーティングに適しています(ほとんどゲル化しません)。TypeIVは、低粘度でコーティングに適しています(ゲル化しません)。保管環境冷凍・冷蔵
2×4材 屋外固定用金具 地中埋め込みタイプ
タカショー¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷SPF材やホワイトウッドなどの2×4材を利用して、自分らしさ溢れるオリジナルフェンスが作れます。 自身で作るエクステリアやガーデニングスペースは愛着がわく事間違いなし!用途土など差し込み可能な地面に 2×4材専用材質スチール幅(mm)96質量(kg)0.6色ハンマートーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9.6cm×奥行4.5cm×高さ42.2cm
ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形



























![キッチンマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09126471-241206-02.jpg)