カテゴリ

  • 農業機械(79)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp-32」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツール

    GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック

    ビックツール(78件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール

    60度片口めがねレンチ (しの付)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
    種別片口
  • ステンレス用月光ドリル SK11

    ステンレス用月光ドリル

    SK11
    479税込527
    1本
    当日出荷
    難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
    用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
  • ネオスティック 高森コーキ

    ネオスティック

    高森コーキ(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分天然ワックス、顔料、植物油セット内容本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール質量(g)約8危険物の類別非危険物
  • 軽量用防振ゴム KP・KQ 倉敷化工

    軽量用防振ゴム KP・KQ

    倉敷化工(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
    形状丸形材質(ゴム)クロロプレンゴム材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • マルチパッド TRUSCO

    マルチパッド

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1セット(20枚)
    当日出荷
    目づまりせず、安定した研磨力が持続します。水、油、洗剤との併用も可能です。被研磨物を削りすぎることなく、表面の汚れ・付着物の研磨作業を行えます。
    トラスコ品番366-4171長さ(mm)230幅(mm)150質量(g)32仕上がり相当番手320
  • シノ付片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)

    シノ付片口メガネレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    31,980税込35,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
  • アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
    用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
  • 喫煙サイン 光

    喫煙サイン

    559税込615
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    地球に優しい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
    材質ポリプロピレン(PP)取付け方法粘着テープ
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファミリープレート KP329 光

    ファミリープレート KP329

    (1件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)寸法(mm)300×200×1取付方式テープ付
  • UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
  • NKPプレート 2連用 5個口 神保電器

    NKPプレート 2連用 5個口

    神保電器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • ファミリープレート 光

    ファミリープレート

    589税込648
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    地球にやさしい素材ハッポーム(ポリプロピレン)を使用した標示プレートです 吸盤・くさり付きで簡単に取り付けできます
    材質ハッポーム(ポリプロピレン)
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ブルズ キッチンパネル Bulls(ブルズ)

    ブルズ キッチンパネル

    Bulls(ブルズ)
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    Bullsベストセラーのキッチンパネル。「ひび」「割れ」「欠け」など運搬中の思わぬトラブルも減少し、施工も木工用超硬刃で簡単にキレイにカットできます。乾式工法で工期短縮も実現します。
    幅(mm)935厚さ(mm)3
  • 飲酒運転禁止プレート EBM(江部松商事)

    飲酒運転禁止プレート

    EBM(江部松商事)
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
    接着テープ付
    材質ポリプロピレン外寸(mm)300×200EBM品番5879600
  • カルカン パウチ 2種のセレクション 18歳から マースジャパンリミテッド

    カルカン パウチ 2種のセレクション 18歳から

    マースジャパンリミテッド
    999税込1,099
    1箱(60g×8袋)
    6日以内出荷
    好評な2種類の味のセレクション。まぐろ・たい入り、まぐろ・かつお・ささみ入りは、厳選された素材をカルカン特製だしで煮込み、ジューシーなゼリー仕立てにしました。18歳以上の猫に必要な栄養素がバランスよく含まれた総合栄養食です。食べやすい小さめのフレーク。
    用途キャットフード、猫用フード成分【二種共通】タンパク質:8.0%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:88.0%以下種類まぐろ たい入り お魚・お肉ミックス、まぐろ・かつお・ささみ入り原材料【まぐろ たい入り】魚介類(かつお、さば、まぐろ、白身魚、たいエキス等)、肉類(チキン、ビーフ等)、植物性油脂、穀類、フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸源)、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)【お魚・お肉ミックス まぐろ・かつお・ささみ入り】肉類(チキン、ささみ、ビーフ等)、魚介類(かつお、さば、まぐろエキス等)、植物性油脂、穀類、フィッシュオイル(オメガ3脂肪酸源)、調味料(アミノ酸等)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ポリリン酸Na、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット C-UKP NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット C-UKP

    NTN(エヌティーエヌ)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
  • キックバケツポリバケツ付きANX-KP32 テラオカ

    キックバケツポリバケツ付きANX-KP32

    テラオカ
    25,980税込28,578
    1台
    22日以内出荷
    水溶液や汚物、廃棄物等を入れたバケツの移動が容易なようにΦ50mmのゴムキャスタ-付きです。本体外周にゴムバンパ-を取り付けてあり、使用場所の壁や機械類等への損傷を軽減します。
    用途手術時・実験時の汚物や器具等の廃棄用容器でゴム製のバンパ-を足裏で操作しながら使用します。トラスコ品番781-3767セット内容ポリエチレン製バケツ(容量13L)材質SUS304製、付属バケツポリエチレン製高さ(mm)250外径(Φmm)Φ390
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

    旭精工
    70,980税込78,078
    1個
    3日以内出荷から44日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKP ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKP ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。アダプターは、付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
  • ナカザラ(セットイレクミヒン) KTC

    ナカザラ(セットイレクミヒン)

    KTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • 専用コントローラー キリウス

    専用コントローラー

    キリウス
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    100-241Vのフリーボルテージ。本体が小型軽量のため場所を取らず吊り下げも可能です。
    用途HFB-500シリーズ用コントローラー仕様Hi/Low 2段切替質量(g)250外形寸法(mm)145×60×35二次側出力DC 20/32V入力電源AC 100-240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKD

    HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド

    CKD
    57,550税込63,305
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ) タカノ

    ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)

    タカノ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
  • コンビットグラードプラス101 ウッドワン

    コンビットグラードプラス101

    ウッドワン
    19,980税込21,978
    1箱(6枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。
    用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズ銘木フローリング適合規格4VOC工法捨て貼り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ

    ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)

    タカノ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    70,980税込78,078
    1個
    4日以内出荷から51日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット部品 AUR01060 キーシート パナソニックコネクト

    ロボット部品 AUR01060 キーシート

    パナソニックコネクト
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • 小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ

    小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

    ニッセイ
    85,980税込94,578
    1台
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジナイト3mm#240 6枚入り1箱 アルゴファイルジャパン

    スポンジナイト3mm#240 6枚入り1箱

    アルゴファイルジャパン
    399税込439
    1箱(6枚)
    9日以内出荷
    トラスコ品番696-5230幅(mm)20全長(mm)110ピンク高さ(mm)3番手#240
  • ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ハンドル下のエンドキャップ 幸和製作所

    ハンドル下のエンドキャップ

    幸和製作所
    279税込307
    1個
    11日以内出荷
  • 平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP32 AirTAC

    平行開閉形エアハンド(ダストカバー付)HFKP32

    AirTAC
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式標準複動式使用流体空気チューブ内径(Φmm)32周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無フィンガ標準形