カテゴリ
- 農業機械(18)
- 制御機器(8)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- VISHAY(7)
- YAMAZEN(山善)(1)
- まつうら工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- オリエンタルモーター(2)
- ビックツール(1)
- マイゾックス(5)
- レイメイ藤井(1)
- 三菱(1)
- 光(2)
- 日野自動車(2)
- 福助工業(2)
- 長沢製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kp-52」の検索結果

GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック
ビックツール(78件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用月光ドリル
SK11¥879税込¥9671本当日出荷難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
戸当りクッションテープP型2.4Mカット
光¥539税込¥5931個翌々日出荷戸当りクッションテープP型を2.4Mにカットし、使いやすくした商品材質EPDM長さ(mm)2400幅(mm)5.5厚さ(mm)9


クッションテープ
光¥499税込¥5491巻(2m)翌日出荷から翌々日出荷パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。材質EPDM
Keptマルチ収納ファイルA5
レイメイ藤井¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷1軽量で使い勝手のいい合皮製グロワールシリーズ 2合皮製 3高級感のあるメッキファスナー用途小型のペンケースで持ち運びに便利
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP52N
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R15.5A38.5B37.5H38.5タイプフェノール樹脂製F9D52C12寸法H(mm)フランジ付き:46.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)10d14寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:62.5MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から62日以内出荷耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3
VISHAY¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:20.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 96.2μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-6917-35
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.1μF 12.5kvar 10.4kvar 3
VISHAY¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:12.5kvar●kvar 60 Hz:10.4kvar●相数:3●静電容量:3 x 48.1μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:190mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.3kgアズワン品番65-7047-17
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥189,800税込¥208,7801箱(4個)7日以内出荷仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:20.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 96.2μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-6917-36
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3
VISHAY¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:16.7kvar●相数:3●静電容量:3 x 77μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●許容差(プラス):+5%アズワン品番65-6918-89
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 53.1μF 13.8kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥139,800税込¥153,7801箱(4個)7日以内出荷The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 13.8 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:13.8kvar●相数:3●静電容量:3 x 53.1μFアズワン品番65-7074-17
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 57.7μF 15kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥139,800税込¥153,7801箱(4個)7日以内出荷The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 525 Vac voltage and 15 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:15kvar●相数:3●静電容量:3 x 57.7μFアズワン品番65-7071-15
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 77μF 20kvar 16.7kvar 3 1箱 4個入
VISHAY¥179,800税込¥197,7801箱(4個)7日以内出荷LVACパワーコンデンサTerminalBlock、スプリング接続メンテナンスフリー組み立て時間を最大60%短縮風力発電所や輸送中の耐振動性用途風力発電所ソーラーパネル及びインバータ火力発電所仕様●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:16.7kvar●相数:3●静電容量:3 x 77μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kgアズワン品番65-7035-48
加湿器用 水垢フィルター (代表対応機種 KP-C056等)
YAMAZEN(山善)¥1,298税込¥1,4281セット(3枚)当日出荷加湿器用水垢フィルター。対応機種KS1-B252、KKS1-B25E、RKS1-B25、PTZ-KS1B252、KS1-B251、PTZ-KS1B251、KS1-B25、PTZ-KS1B25、PPKS1-B25、KP-C058、KS1-A086、PPKS1-A086、KP-C057、KS1-A085、PPKS-A085、KP-C056、KS1-A084、PTZ-KSH100、AKS1-A084、KS-H104、KS-H103、KP-C055、KS1-A083、NSH-A0817、KKS1-A08315、KS-H102、KP-C054、KS1-A082、KKS1-A08214、KS-H101、KP-C053、KS1-A081、KKP-A0513、KS-H10、KP-C052、KS1-A08、KKP-A05、JNP-C053、KP-C051、KP-C05、JKP-C052、KP-A051、CKP-C05、KP-C05C、JKP-C051、KP-B05、KP-A05、BKP-A05、KPK-200、SKP-200、KPK-016、PB-5160、PH-500寸法(直径Φ×厚さ)(mm)35×5
ディッシュ KP 蓋付
福助工業¥28,980~税込¥31,878~1箱(200枚)4日以内出荷から5日以内出荷四季折々の料理を豪華に演出。 蒸着加工をしたデラックスシートの表面にダイヤ状のエンボス加工を施しています。料理をより豪華に見せらせます。 盛り付けに最適な仕切。横向きに詰める仕切を多く配置していますので、とても盛り付けしやすい容器です。また、扇・帆掛け船といった遊び心がある仕切も取り揃えています。仕様耐油性材質HIPS(ラミ)耐熱温度(℃)80
ホイルハブ
BIGM(丸山製作所)¥22,980税込¥25,2781個8日以内出荷部品名称ホイルハブ図解NoSSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.52、SSA-E500KP フロントアクスル分解-2部品_No.52、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.52、SSA-G550 フロントアクスル分解(2)部品_No.49、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.49、SSA-E540DX フロントアクスル分解-2部品_No.49、SSA-E500DX フロントアクスル分解(2) ※2013年1月~部品_No.52、SSA-G535 フロントアクスル分解(2)部品_No.52、SSA-E501DX フロントアクスル分解-2部品_No.52、SSA-E500DX フロントアクスル分解 (2) ※~2012年12月部品_No.52
シユツリヨクジク
BIGM(丸山製作所)¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷部品名称シユツリヨクジク図解NoSSA-F616VT トランスミッション分解部品_No.52、SSA-S611KP トランスミッション分解部品_No.52、SSA-F616V-1 トランスミッション分解部品_No.52、SSA-S602DXVT トランスミッション分解部品_No.41、SSA-F616MAT トランスミッション分解部品_No.52、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.52、SSA-S602DXM トランスミッション分解部品_No.41、SSA-F617VT-1 トランスミッション分解部品_No.52、SSA-F616MA トランスミッション分解部品_No.52、SSA-F616M トランスミッション分解 ※2003年3月~部品_No.52、SSA-F617MAT トランスミッション分解部品_No.52、SSA-F616 トランスミッション分解 2003年3月~部品_No.52、SSA-F617VT トランスミッション分解部品_No.52、SSA-S1002 トランスミッション分解部品_No.52、SSA-F617MAT-1 トランスミッション分解部品_No.52、SSA-S610VT -1 トランスミッション分解部品_No.52、SSA-S611 トランスミッション分解部品_No.52、SSA-S611VT トランスミッション分解部品_No.52、SSA-S610 -1 トランスミッション分解部品_No.52、SSA-S602DX トランスミッション分解部品_No.41、SSA-S1002(4)-1 トランスミッション分解部品_No.52
インレツトバルブ
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷図解NoKP-252 クランクケース,シリンダ部品 インレツトバルブ_No.22、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.52、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 インレツトバルブ_No.22、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.22、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 インレツトバルブ_No.22、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.22、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.22、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 インレツトバルブ_No.22、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.21、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 インレツトバルブ_No.22、MP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.22、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.45
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥869税込¥9561個8日以内出荷図解NoMP2500E2-M332151 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ベアリング_No.19、MP2500E2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ベアリング_No.19、KP-250-2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 ベアリング_No.19、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.49、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ベアリング_No.52
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷規格アブラ部品名称ハリマーク図解NoSSA-α1004 リヤアクスル分解部品_No.6、SSA-α604MA フロントアクスル分解部品_No.5、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.5、SSA-R1000 ハリマーク部品_No.24、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.5、SSA-α1004MA リヤアクスル分解部品_No.6、BSA-400 トランスミッション分解-1部品_No.37、SSA-α603 リヤアクスル分解部品_No.7、SSA-α1004 フロントアクスル分解部品_No.5、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.10、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.52、SSA-α1001ST 貼りマーク部品_No.45、SSA-S611 リヤアクスル・リヤタイヤ ※2015年6月~部品_No.52、SSA-α1003 フロントアクスル分解部品_No.5、SSA-α1004MA フロントアクスル分解部品_No.5、SSA-α602 ハリマーク部品_No.34など