カテゴリ

  • 農業機械(250)
  • 制御機器(101)
  • メカニカル部品(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 空圧工具(23)
  • 測定用品(22)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 安全標識(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • バイク部品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp003」の検索結果

613件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス フロント (1KP3) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KP3)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (1KP3) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KP3)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニットKMT(19件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
5,798税込6,378
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
6,298税込6,928
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性高硬度9H
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)27ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット
シルバーシリーズ ピロー形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ピロー形ユニット旭精工
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ピロー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニットKMT(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース
キーリング WAKI(和気産業)キーリングWAKI(和気産業)
169税込186
1袋(3個)
翌々日出荷
表示荷重の範囲内でご使用下さい
カルテ用紙 500枚入 KPシリーズ 日本ホップスカルテ用紙 500枚入 KPシリーズ日本ホップス
4,298税込4,728
1枚(500枚)
5日以内出荷
仕様●500枚入
KPロープ 3mm×10m ユタカメイクKPロープ 3mm×10mユタカメイク
249税込274
1個
当日出荷
トラスコ品番112-9154RoHS指令(10物質対応)対応
KPロープ(3つ打タイプ) ユタカメイクKPロープ(3つ打タイプ)ユタカメイク
7,898税込8,688
1巻
当日出荷
KPロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクKPロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(3件のレビュー)
309税込340
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。
用途一般作業等の各種結束。RoHS指令(10物質対応)対応
パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテックパワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)コンドーテック
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
ステータアセンブリ 5KP-81410-03 YAMAHA(ヤマハ)ステータアセンブリ 5KP-81410-03YAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5KP-81410-00
KPトラックロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクKPトラックロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(3件のレビュー)
609税込670
1巻
当日出荷
強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ仕様両端アイ加工トラスコ品番367-4037厚さ(mm)約1.5~2.5高さ(mm)45包装形態縦(mm)320横(mm)55引張強度(kN[kgf])7.64(780)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27(130kgf)
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2ミドリ安全
14,980税込16,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2ミドリ安全
14,980税込16,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
すき間配線ケーブル  ホワイト BKOSTC5W3KP マスプロ電工すき間配線ケーブル ホワイト BKOSTC5W3KPマスプロ電工
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
すきま用接続ケーブルです。
厚さ(mm)1.9ケーブル幅(mm)2.9
3方向吹き出しベントキャップ 3KP(結露受け付) シルファー3方向吹き出しベントキャップ 3KP(結露受け付)シルファー
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック直管相当長(m)2.5関連資料(0.11MB)取扱説明書(0.68MB)
フロントフォークアセンブリ (ライト) 5KP-23103-03 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (ライト) 5KP-23103-03YAMAHA(ヤマハ)
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5KP-23103-02
フロントフォークアセンブリ (レフト) 5KP-23102-03 YAMAHA(ヤマハ)フロントフォークアセンブリ (レフト) 5KP-23102-03YAMAHA(ヤマハ)
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5KP-23102-02
KPロープ(3打ち)バンド掛巻 ロープ 3mm 紺屋商事KPロープ(3打ち)バンド掛巻 ロープ 3mm紺屋商事
2,498税込2,748
1巻
9日以内出荷
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせる為にエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。滑りにくく、耐候性・強度・手触りとバランスの取れたロープです。
用途DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
ダンパ プレート 3 5KP-2414K-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ プレート 3 5KP-2414K-00YAMAHA(ヤマハ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付ミドリ安全
15,980税込17,578
1個
欠品中
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。 塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。 帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現しました。 前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。 返し機構付フルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用、電気用仕様国家検定合格品トラスコ品番321-6105材質PC(ポリカーボネート)質量(g)575色(帽体)ホワイト/スモーク頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
KPメーターパックロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクKPメーターパックロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
強力なポリエチレンの特性を生かし作業性をアップさせるためにエステル糸を混ぜ、軽量・強力・作業性が良いロープです。緑の糸印が約1m間隔に入っています。箱入りの為、ロープが汚れません。
用途荷役、各種結束など。RoHS指令(10物質対応)対応
3方向吹き出しベントキャップ 3KP-D(結露受け・防火ダンパー付) シルファー3方向吹き出しベントキャップ 3KP-D(結露受け・防火ダンパー付)シルファー
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
結露受けが付いているタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック関連資料(0.14MB)取扱説明書(0.68MB)
COUPLE FOOTPEGS STRADA RRKP003 MV AGUSTACOUPLE FOOTPEGS STRADA RRKP003MV AGUSTA
33,980税込37,378
1個
31日以内出荷
フロントフエンダコンプリ-ト 5KP-21510-11-P3 YAMAHA(ヤマハ)フロントフエンダコンプリ-ト 5KP-21510-11-P3YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
TC-KP06 使い捨てダストパック(3枚入) ツインバードTC-KP06 使い捨てダストパック(3枚入)ツインバード
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ドック吸引式コードレスクリーナー(TC-E292W)用ダストパック
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
KP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り 共立プロダクツKP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り共立プロダクツ(1件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷
KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。 追加でケーブルが必要な場合にお使いください。
対応製品MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADPコネクタEH3P、QI-3Pケーブル長(mm)約250(コネクタ含まず)
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 58.1V, 5KP36A-E3/54VISHAY
239,800税込263,780
1セット(800個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 86.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mmテスト電流 = 5mAVishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 19.9V, 5KP12A-E3/54VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 19.9V最小ブレークダウン電圧 = 13.3V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 12Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 251A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 9.1mmVishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
クラフト封筒 100枚パック KP85 オキナクラフト封筒 100枚パック KP85オキナ(31件のレビュー)
669税込736
1パック(100枚)
当日出荷
お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定認定坪量(g/m2)85テープなしグリーン購入法適合窓枠なしエコマーク認定番号17 112 275
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 129A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm幅 = 9.1mmVishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 69.4V, 5KP43A-E3/54VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 69.4V最小ブレークダウン電圧 = 47.8V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 43Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 72A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm直径 = 9.1mmVishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
...