カテゴリ
- メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- BIGM(丸山製作所)(97)
- 摂津金属工業(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- コクヨ(4)
- 渡辺電機工業(4)
- 象印マホービン(3)
- 椿本チエイン(3)
- NORITAKE(ノリタケ)(3)
- ミニター(3)
- コクゴ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- CHINO(チノー)(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 三菱電機(2)
- MASTERTOOL(2)
- ケージーパルテック(2)
- 三菱(2)
- オリンパス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「kp22」の検索結果

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥4,898~税込¥5,388~1台10日以内出荷から24日以内出荷耐熱クラスモーター部:130 (B)RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)
オリエンタルモーター¥6,298税込¥6,9281台12日以内出荷シャフト振れ:0.05T.I.R.(mm)。ラジアルプレイ:0.025mm Max(荷重5N)、[PKP203は荷重2.5N]。アキシアルプレイ:0.075mm Max(荷重10N)、[PKP203・PKP21□は荷重1N、PKP22□・PKP242・PKP262は荷重2.5N]。取付インローのシャフトに対する同心度:0.075T.I.R.(mm)。取付面のシャフトに対する直角度:0.075T.I.R.(mm)質量(kg)モーター部:0.37タイプ2相、標準、軸:片軸電圧(V)6.4角度(°)基本ステップ:1.8定格電流(A)0.8 /相温度上昇巻線温度上昇が80℃以下(メーカー測定条件による)湿度範囲(RH)85%以下(結露のないこと)接続ケーブルミニコネクタ仕様ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])73×10-7巻線抵抗(Ω/相)8トルク(N・m)励磁最大静止:0.49耐熱クラスモーター部:130 (B)取付角寸法(mm)42雰囲気腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。周囲温度(℃)-10~+50(凍結のないこと)薄型ハーモニックギヤードタイプ、ハーモニックギヤードタイプは 0~+40(凍結のないこと)結線方式ユニポーラ5本リード線RoHS指令(10物質対応)対応誤差静止角度:±3分(±0.05°)、[PKP21 、PKP242、PKP262は±5分(±0.083°)、PK26 J、PK26 JDは±2分(±0.034°)]インダクタンス(mH/相)8.3電磁ブレーキ無し