カテゴリ

  • 農業機械(251)
  • 制御機器(178)
  • メカニカル部品(109)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 切削工具(56)
  • バイク純正部品(53)
  • 物流用品(30)
  • 事務用品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 測定用品(24)
  • 空圧工具(23)
  • 電気材料(18)
  • 機構部品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 塗料(15)
  • 日用品(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 家電(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 梱包用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 建築金物(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 保管用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「kp3」の検索結果

1,077件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスリヤー (1KP3) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (1KP3)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1KP3) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KP3)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
5,798税込6,378
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性反射防止 ノングレア
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
6,398税込7,038
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
6,298税込6,928
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性高硬度9H
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer NITRO XV5 XV275KP3biipruzx取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)27ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機(13件のレビュー)
8,198税込9,018
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
高級ケント紙 コクヨ高級ケント紙コクヨ(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。 インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。 水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数100紙質ケント紙
樹脂取手 ホシモト樹脂取手ホシモト(15件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)245
作業軽減 防草シート押さえUピン TRUSCO作業軽減 防草シート押さえUピンTRUSCO(5件のレビュー)
499税込549
1パック(10本)ほか
当日出荷
防草シートやマルチなど、いろいろなシート押さえとして使用できるUピンと押さえパッドが一緒になった商品です。 押さえパッドの穴に元からピンが入ってセットされているため、ピンと押さえパッドが別に梱包されている商品に比べ作業時間の短縮、作業軽減ができます。 先端が尖っているため、固い地盤でもしっかりと差し込むことができます。 収納時も押さえ部とピンが平行になり一緒に収納でき場所を取りません。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。材質/仕上スチール、ポリエチレン(PE)+ポリプロピレン(PP)幅(mm)約60Uピン部:シルバー、押さえ部:ブラック種類Uピン再生材使用使用
海外用電源プラグCタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグCタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
299税込329
1個
当日出荷
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
ホワイト質量(g)約15コンセント形状Aタイプ定格入力電圧(V)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×46×15定格入力電流(A)6アズワン品番65-0526-76プラグ形状CタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国ドイツ・フランスイタリア・中国・香港・韓国など
丸型打込式オイルゲージ 協和[機構部品]丸型打込式オイルゲージ協和[機構部品](9件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から12日以内出荷
反射板は白色なので、油の有無を遠くからでも確認でき、朱色の点がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)90形状丸形
カラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用 Canonカラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用Canon(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック
当日出荷
適合CPシリーズ(CP1300/CP1200/CP910/CP900 )
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
NKシリーズプレート 1連用 3個口 神保電器NKシリーズプレート 1連用 3個口神保電器(11件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
種類3個口
CKタイプ用 カッターピン KANA(片山チエン)CKタイプ用 カッターピンKANA(片山チエン)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
チェーンカッターCKタイプ専用のカッターピンです。
材質(本体)機械構造用炭素鋼種類チェーン用加工器具
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ 工進バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ工進(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。
用途バスポンプKPシリーズの交換用として
Jキルト セーフティカバー アサヒ (引越)Jキルト セーフティカバーアサヒ (引越)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
ポリエステル100%の白綿を使用をした軽量あてぶとん 丈夫、色落ちしない、軽い、弾力性がある!
長寿命ミニクリプトン球 ELPA長寿命ミニクリプトン球ELPA(1件のレビュー)
493税込542
1セット(2個)
当日出荷
40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類クリプトン定格消費電力(W)36定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
ナノダイヤモンドグリス サンワサプライナノダイヤモンドグリスサンワサプライ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3成分シリコーン、金属酸化物寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120内容量(g)2.8アズワン品番64-0868-65
パイプ用ゴム脚 コクゴパイプ用ゴム脚コクゴ(1件のレビュー)
189税込208
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
ステンレス用月光ドリル SK11ステンレス用月光ドリルSK11
469税込516
1本
当日出荷
難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。
用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
ピペットスタンド ケニスピペットスタンドケニス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ピペット・ガラス棒・温度計などを置くのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)110×120×50架数3
ブレーキパッド(KPタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(KPタイプ)DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)
2,720税込2,992
1セット(4枚)
当日出荷から4日以内出荷
適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!
用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
ネオスティック 高森コーキネオスティック高森コーキ(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から7日以内出荷
指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分天然ワックス、顔料、植物油セット内容本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール質量(g)約8危険物の類別非危険物
合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品 日動電工合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品日動電工(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
軽量用防振ゴム KP・KQ 倉敷化工軽量用防振ゴム KP・KQ倉敷化工(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量機械の防振対策に最適 : 他の防振ゴムと比較してばね定数が小さく軽量機器の防振に適しています。かつ、継続的な振動や突発的な衝撃に対して効果を発揮します。 水平方向の安定性に優れる : 適当な剛性比により水平方向の安定性に優れています。 クロロプレンゴムを使用 : ゴム材質はクロロプレンゴムで難燃性、耐オゾン性に優れています。
材質(ゴム)クロロプレンゴム形状丸形材質(防振ゴム)クロロプレンゴムゴム硬度45RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用 東栄工業ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用東栄工業
9,198税込10,118
1個
当日出荷
空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)90
クリクリップ 栗山百造クリクリップ栗山百造(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(500個)
当日出荷から3日以内出荷
床断熱材をしっかりサポート。 床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。 ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
水槽用パテ サンホーム水槽用パテサンホーム(1件のレビュー)
519税込571
1袋(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいので、手で簡単に作業できる道具不要の補修材です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途水槽用緑色危険物の類別非危険物
草抜きカッター 石黒金属草抜きカッター石黒金属
779税込857
1個
当日出荷
壁際や隙間の雑草切りに。雑草を根元から刈り取る!通常の雑草は鎌として刈り取り、壁際は刃の背部で押し切る2ウェイタイプ!
全長(mm)170質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×10×170材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
フック Luminous(ルミナス)フックLuminous(ルミナス)
889税込978
1個
当日出荷
調理器具の整理に便利なフックです。 スチール棚の枠や、サイドネットに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)1材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)共通
【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組 KVK【旧MYM】MS8170・MC8170シリーズ等用)バス用水栓切替ハンドル組KVK(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
刈払機用プラグBPM-7A BIGMAN(ビッグマン)刈払機用プラグBPM-7ABIGMAN(ビッグマン)
559税込615特価
1個
当日出荷
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途刈払機用の替えプラグ
樹脂取手 ホシモト樹脂取手ホシモト(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮ブラック質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
浴室用パテ サンホーム浴室用パテサンホーム(2件のレビュー)
549税込604
1袋(400g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
家庭の水廻りの補修に、どなたにでもお手軽にお使いいただけるよう、特に開発した全く新しいタイプのパテです。(特許第978544) もむと柔らかくなり、物によくつくが、手につきにくいびで、手で簡単に作業できる道具不要の補修剤です。 そして何時でも柔らかさを保ち、補修面に密着します。固くなりませんので、残材は何時でもお使いになれます。
用途浴室用白色危険物の類別非危険物
バキュームパッド ゴム形式(金具無) コガネイバキュームパッド ゴム形式(金具無)コガネイ
498税込548
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプ標準
...