カテゴリ
- 農業機械(29)
- 機構部品(12)
- メカニカル部品(8)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 測定用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 作業工具(4)
- 日用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(28)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
- 椿本チエイン(4)
- ノガ(4)
- D'Addario(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- コクヨ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- 工進(2)
- CKD(2)
- 東栄工業(2)
- TRUSCO(2)
- ニチバン(2)
- 光(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- ADVANTEC(2)
- テクノ高槻(2)
- DNライティング(2)
- 浦和工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kp50」の検索結果

クラフト封筒 100枚パック KP50
オキナ(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(100枚)当日出荷から翌々日出荷お得なボリュームパックです。坪量(g/m2)50テープなしグリーン購入法適合窓枠なし
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
ポール取付金具 SSKシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(2本)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ
工進(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
バスポンプ KP用交換用ポンプシリーズ
工進(12件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷工進バスポンプKPシリーズの交換用ポンプですポンプ本体のみで電源器は付属していません機種サイズをよくご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途バスポンプKPシリーズの交換用として
ステンレス用月光ドリル
SK11¥789税込¥8681本当日出荷難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業にオススメなドリルです。一般鋼にも驚異的な切削力を発揮します。特許を取得した月光先端形状が切れ味を変えます。鋭い先端でポンチなしでブレず、滑りません。三日月の刃による驚きの切れ味、下穴要らずの桁違いの切削力です。スムーズな排出によって抵抗を抑え、楽に作業が行えます。用途ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプ等。
ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用
東栄工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。耐熱温度(℃)90![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09126857-241206-02.jpg)
おくだけ吸着ロングマット
サンコー[日用品]¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷長いサイズで一気に敷けるロングマット。裏面に吸着加工を施しているので床にピタッと吸着し、掃除機をかけてもズレず、吸い上がりません。ハサミで手軽にカットできます。厚さ(mm)4種別ロングマット材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
給油用ポンプ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781本当日出荷空気圧で給油する電池のいらないエコ灯油ポンプです。10~20回ポンプを押した後、ガンを握って給油し、ガンレバーを離すと給油がピタッと止まる微量調整が可能です。JIS規格の灯油タンクの給油口、外径50、65mmに対応可能です。用途灯油、軽油。水。(飲用水にはご使用できません)トラスコ品番195-5365材質EPDM全長(mm)660吐出量(L/min)6アズワン品番64-8639-89危険物の類別非危険物
KP 菊ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379税込¥4171個翌々日出荷から3日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)SS400
Wacom Pro Pen 2
wacom(ワコム)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷新しいWacom Pro Pen 2はこれまでにはない繊細なタッチ、精度、レスポンスを実現。 一度使ったら手放せないクリエイティブツールです。セット内容Wacom Pro Pen 2・ペンケース(替え芯(標準芯2本、フェルト芯1本)付属)・カラーリング・クイックスタートガイド色ブラックスイッチ2サイドスイッチ対応機種Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320,DTH-W1620)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Cintiq (DTK1660K0D,DTK2260K0D)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)
アプセットボルト/ブラック (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(11件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(50個)当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)ねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
ボイスレコーダー基板
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属セット内容MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1種類工作キット出力スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物)入力コンデンサマイク(基板上に実装)電源電圧(V)標準DC4.5時間(最大録音、再生)約20秒動作電流(mA)(録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。)待機電流1μA以下基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に材質(台座)スチール材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理クロームメッキ材質(ねじ部)スチール材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)材質(底部)スチール
草焼LPバーナー プロファイヤー
新富士バーナー(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷安定した火力で長時間の使用が可能! 小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!寸法(mm)バーナー部:840使用燃料プロパンガスホース長さ(m)2連続使用時間2kgボンベ:約60分火口径(mm)50火炎の長さ(mm)500発熱量(kcal/h)25000RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターベスト
東栄工業¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷塩ビ管(VP/VU)の末端に垂直に取り付ける商品です。空調機ファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】。間接排水で使用する場合は、ウォーターベストのダンパ先端と排水の受け口との間に、ダンパ開口最大寸法以上の距離を確保して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。取付の際、本体上部分に必要以上の接着剤を塗布すると、ダンパ部に流入してダンパが動かなくなる場合があります。又、接着剤が外周部に付着してもダンパが動かなくなることがあります。空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管は直接接続できません。 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニール管の口径と接続するウォーターベスト製品の口径を合わせて、管メーカー製の媒介継手を使用して接続して下さい。用途塩ビ管 管末用
きえーるH ペット用
環境大善¥1,398税込¥1,5381個(500mL)6日以内出荷環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液シリーズきえーる使用場所ペット用危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
菊ノブ
栃木屋¥669税込¥7361個4日以内出荷耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA種類多角形部品名称ノブ、ネジ表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SS400
きえーるD ペット用
環境大善(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個(500mL)4日以内出荷から6日以内出荷環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液シリーズきえーる使用場所ペット用危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
アプセットボルト/ブラック (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(50個)当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用材質SWCH長さ(mm)20色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(50個)当日出荷から5日以内出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着ふせん<K2>パステル(50×50)
コクヨ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(90枚×10冊)ほか当日出荷パソコンなどに貼っても邪魔にならないミニサイズ。仕様強粘着タイプ形状正方形ミニサイズ
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締
川西水道機器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0192材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
強粘着ふせん<K2>パステル(50×15)
コクヨ¥1,498~税込¥1,648~1箱(90枚×25冊)ほか当日出荷クリアホルダーの見出しに。 案件ごとに色分け分類すると効率よく書類整理ができます。仕様強粘着タイプタイプミニサイズ
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)
タカノ¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)
タカノ¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
KAZE nice Dryer Premium(カゼナイスドライヤープレミアム)
カロスビューティ¥15,273税込¥16,8001台5日以内出荷たっぷりマイナスイオンとテラヘルツ波を搭載した、髪も頭皮も傷めない「低温ドライヤー」。遠赤外線が水分を振動させることで、髪の水分を保ったまま素早く乾かすことができます。独自技術でこの遠赤外線をダブル発生させることで、これまでにない速乾性と美しくまとまるしなやかな仕上がりを実現。約200万個/cm3のマイナスイオンがキューティクルを保護し、テラヘルツ波搭載で使うほどに頭皮とお肌の環境を整えます。温風温度はMAX約60℃。優しい温風で熱ダメージから守ります。両手が使えるハンズフリー。ながらドライで時間を有効活用できます。風量調整はダイヤル式。温風も冷風も、「もうちょっとだけ風量を上げたい」を叶えます。付属品ノズル、スタンド色ブラック質量(g)約500電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1200温度(℃)最高約60コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×75×260風量(m3/min)最大1.5
フェースストライプ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781パック(50本)4日以内出荷から5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781パック(50本)4日以内出荷から6日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
エア切替部リペアーパーツキット AK-P50
ヤマダコーポレーション¥37,980税込¥41,7781式11日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-P50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-P50シリーズエアモーター用。NDP-P50シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1134セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、773254バルブシート(2個)、773253スロートベアリング(1個)、805063スプール(1個)、832162パイロットバルブ(2個)、773257スプリングシート(2個)、773251ガスケットA(2個)、640027Oリング(1個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)99最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2最大吐出量(L/h)37800













![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09126857-241206-02.jpg)