カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「kpf-22」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    当日出荷から3日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • 超軽量車いす(自走用)ふわりす+ カワムラサイクル

    超軽量車いす(自走用)ふわりす+

    カワムラサイクル
    99,980税込99,980非課税商品
    1台
    6日以内出荷
    力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデル。跳ね上げ式アームサポート、スイングアウト式フットサポート。車載時に持ち上げやすく、女性でも積み込みやすい軽さです。
    質量(kg)10.9種類自走式耐荷重(kg)100機能軽量、跳ね上げアーム、スイングアウト折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×715×660松吉医科器械コード24-6617-00走行タイプ自走
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1個(20m)ほか
    3日以内出荷
    ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(560件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷