カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)

「kpf10」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所

    SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス

    三桂製作所(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(30m)
    当日出荷から5日以内出荷
    手で曲げられるフレキシブルチューブです。
    適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KPFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • 角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    角パイフィット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
    材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    499税込549
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格MAS使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
  • ガススプリング(KPFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KPFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Keptフェイブペンケース レイメイ藤井

    Keptフェイブペンケース

    レイメイ藤井
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    文具と推しを入れてコーデ。アクスタの収納にも◎アレンジ自由な表紙ポケットとアクスタ収納に便利な2段内側ポケット。ペンケースだけでなく付箋ケースやアクスタケースとしても!
    仕様ファスナー:コイルファスナー本体質量(g)53寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×192×25素材本体=PVC(表:透明 裏:メッシュ繊維入)
  • BOLT,FLANGE 10X10  90131KPF850 ホンダ

    BOLT,FLANGE 10X10 90131KPF850

    ホンダ
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE 10X70  90116KPF850 ホンダ

    BOLT,FLANGE 10X70 90116KPF850

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,STUD 10X143  90032KPF900 ホンダ

    BOLT,STUD 10X143 90032KPF900

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,STUD 10X143  90032KPF961 ホンダ

    BOLT,STUD 10X143 90032KPF961

    ホンダ
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    翌日出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
    L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
  • ケイフレックス 三桂製作所

    ケイフレックス

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1個(20m)ほか
    翌々日出荷
    ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67
  • ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
  • ジェット メイン 99101KPF1500 ホンダ

    ジェット メイン 99101KPF1500

    ホンダ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • ケイフレックス用水抜きカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用水抜きカップ

    三桂製作所
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。ケイフレックスとカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。真鍮品はRoHS に対応していません。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法d(Φmm)Φ20(1ヶ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水