8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底面はPE(高密ポリエチレン)製でスベリが良く家具をらくらく移動できます イス・テーブル・家具の移動・耐震・防振 PU(ポリウレタン)製で耐震・防振効果があります
厚さ(mm)約7 材質PU(ポリウレタン)・PE(ポリエチレン)
1セット(4個)
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (1119種類の商品があります)

ISK-PS250E 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンド
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14 高さ(mm)730~1190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)360(1台120) 寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550 適合パイプ径(Φmm)Φ3~600 荷重最大2.47k(250kgf)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ISK-PS250EC 電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
質量(kg)6.2
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK リニアクランパ・ズイ
スリムタイプ。 テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。 常時閉(Normally Closed)タイプです。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。 LKPSには、マグネットセンサ用のセンサスロットがあります。 別売のマグネットセンサMFSを使用することで、クランプ・アンクランプ状態をLEDの点灯状態で確認できます。(但し品番末尾に-Aと記載されている商品に限ります。)
寸法A1(mm)20 寸法B3(mm)20 材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(スプリングケース) A6082相当、アルマイト処理/(エアフィルタ) 真鍮 制御方式空気圧・常時閉 圧力(MPa)(開放圧力) 0.55/(最高使用圧力 )0.65 応答時間(秒)max. 0.06 寿命(クランプ寿命)500万回 使用温度範囲(℃)-10~70 仕様(適用レールの呼び) #15~#55/(プラスコネクション)不可
1個
199,800 税込219,780
41日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)