カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(291)
    • 配管用ワンタッチ管継手(278)
絞り込み
ブランド
  • SMC(278)
  • SK11(13)
形状
形状
45°エルボ(10)
形状
エルボ(13)
形状
クロス(12)
形状
ストレート(12)
形状
ソケットエルボ(11)
形状
ダブルブランチエイ(7)
形状
ブランチエルボ(17)
形状
ブランチティー(10)
形状
ブランチユニオンワイ(10)
形状
ブランチワイ(8)
形状
メスユニバーサルエルボ(9)
形状
ユニオンティー(10)
形状
ユニオンワイ(8)
形状
ユニバーサルエルボ(8)
形状
レデューサー(9)
形状
ロングエルボ(8)
形状
六角穴付ストレート(9)
形状
違径ユニオンストレート(9)
形状
違径ユニオンティー(10)
形状
違径ユニオンワイ(9)
管接続口径
  • 1/8(56)
  • 1/4(153)
  • 3/8(158)
  • 1/2(115)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • その他(4)
適合チューブ外径
  • 10
  • 1/8(181)
  • 5/32(193)
  • 3/16(168)
  • 1/4(206)
  • 5/16(161)
  • 3/8(171)
  • 1/2(159)
  • 2(31)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 3.2(99)
  • 4(313)
  • 5(4)
  • 6(336)
  • 7(2)
  • 8(308)
  • 12(279)
  • 16(132)
  • その他(1)
ねじの種類
  • G(12)
  • R(138)
  • Rc(81)
  • Uni(34)
使用流体
  • 使用流体(99)
  • 使用流体空気(111)
水・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 1(111)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2」の検索結果

関連キーワード
291件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V10SMC
7,898税込8,688
1袋(10個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10シールなし管接続口径Uni3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
5,198税込5,718
1袋(5個)
3日以内出荷
ワンタッチ着脱真空-100kPa~使用可能
用途クリーンルーム材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁エルボISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W10SMC
5,598税込6,158
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ロングエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L10SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ミリサイズ ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ/クリーン/低発塵 10-KQ2-Gシリーズ SMCミリサイズ ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ/クリーン/低発塵 10-KQ2-GシリーズSMC
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
耐食環境で使用可能なステンレス仕様金属材質にSUS303を採用
用途クリーンシリーズ形状【リリースブッシュ】真円形適合チューブ外径(Φmm)Φ10管接続口径1/8材質(ねじ部)SUS303機種ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.72MB)接続ねじ種類R
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルユニバーサルエルボSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 サービスチーズ SK11W管継手 サービスチーズSK11
899税込989
1個
翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状サービスチーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズ SK11W管継手 チーズSK11
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン SK11W管継手 チーズユニオンSK11
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ユニオンワイ SK11W管継手 異径ユニオンワイSK11
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ユニオンワイ SK11W管継手 ユニオンワイSK11
919税込1,011
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボ SK11W管継手 エルボSK11
679税込747特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボユニオン SK11W管継手 エルボユニオンSK11
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ストレート SK11W管継手 異径ストレートSK11
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレート SK11W管継手 ストレートSK11
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレートユニオン SK11W管継手 ストレートユニオンSK11
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Z10SMC
4,998税込5,498
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y10SMC
4,298税込4,728
1袋(5個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Uni
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W10SMC
4,998税込5,498
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U10SMC
4,298税込4,728
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)10
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T10SMC
4,298税込4,728
1袋(5個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Uni
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S10SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Uni
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU10SMC
4,398税込4,838
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ブランチエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF10SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc接続ねじ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2K10SMC
3,298税込3,628
1袋(5個)
9日以内出荷
形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D10SMC
4,798税込5,278
1袋(5個)
9日以内出荷
形状デルタユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/2
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2Y10SMC
3,398税込3,738
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2W10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2W10SMC
5,498税込6,048
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rシール(S) シール剤付
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2V10SMC
5,498税込6,048
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U10SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2T10SMC
3,398税込3,738
1袋(2個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S10SMC
3,398税込3,738
1袋(2個)
当日出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H10SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F10SMC
4,798税込5,278
1袋(2個)
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E10SMC
5,398税込5,938
1袋(2個)
3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2D10 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2D10SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rシール(S) シール剤付