カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(313)
    • 配管用ワンタッチ管継手(298)
絞り込み
ブランド
  • SMC(300)
  • SK11(13)
形状
形状
45°エルボ(10)
形状
エルボ(15)
形状
ストレート(14)
形状
ソケットエルボ(8)
形状
ダブルブランチエイ(7)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(8)
形状
トリプルユニバーサルエルボ(9)
形状
トリポッドエルボ(8)
形状
ピーティージャック(8)
形状
ブランチエルボ(17)
形状
ブランチティー(10)
形状
ブランチユニオンワイ(11)
形状
ブランチワイ(8)
形状
メスユニバーサルエルボ(11)
形状
ユニオンティー(11)
形状
ユニバーサルエルボ(9)
形状
レデューサー(8)
形状
ロングエルボ(8)
形状
六角穴付ストレート(9)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ(8)
管接続口径
  • 1/8(179)
  • 1/4(131)
  • 3/8(23)
  • M3(22)
  • M5(101)
  • M6(43)
  • M12(1)
  • その他(8)
適合チューブ外径
  • 4
  • 1/8(181)
  • 5/32(193)
  • 3/16(168)
  • 1/4(206)
  • 5/16(161)
  • 3/8(171)
  • 1/2(159)
  • 2(31)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 3.2(99)
  • 5(4)
  • 6(336)
  • 7(2)
  • 8(308)
  • 10(291)
  • 12(279)
  • 16(132)
  • その他(1)
ねじの種類
  • G(17)
  • M(103)
  • R(146)
  • Rc(83)
  • Uni(41)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体(113)
  • 使用流体空気(125)
水・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 1(125)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2」の検索結果

関連キーワード
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04SMC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04SMC
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U04SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04SMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04SMC
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-GSMC
3,698税込4,068
1袋(2個)
3日以内出荷から7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.72MB)
KQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタ SMCKQ2N Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 アダプタSMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
23日以内出荷
形状アダプタ(ガスケットシール)適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM5×0.8材質(ねじ部)黄銅+表面処理:無電解ニッケルめっき使用流体空気・水使用圧力範囲-100KPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルユニバーサルエルボSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 サービスチーズ SK11W管継手 サービスチーズSK11
579税込637
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状サービスチーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズ SK11W管継手 チーズSK11
599税込659
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン SK11W管継手 チーズユニオンSK11
579税込637
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ユニオンワイ SK11W管継手 異径ユニオンワイSK11
679税込747
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ユニオンワイ SK11W管継手 ユニオンワイSK11
619税込681
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボ SK11W管継手 エルボSK11
479税込527特価
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボユニオン SK11W管継手 エルボユニオンSK11
439税込483
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ストレート SK11W管継手 異径ストレートSK11
579税込637
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレート SK11W管継手 ストレートSK11
499税込549
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレートユニオン SK11W管継手 ストレートユニオンSK11
299税込329
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZT04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZT04SMC
15,980税込17,578
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZF04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZF04SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類M接続ねじM5×0.8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2ZD04SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X23 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2X23SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状異径ブランチユニオンワイ適合管継手d(Φmm)4適合チューブ外径(Φmm)3.2
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W04SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類Uni
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VT04SMC
15,980税込17,578
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ3/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS04SMC
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF04SMC
5,698税込6,268
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルメスエルボ適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VD04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VD04SMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U04SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2UD04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2UD04SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ダブルブランチ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04SMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2N04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2N04SMC
6,698税込7,368
1袋(10個)
9日以内出荷
形状アダプタ適合管継手d(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L04SMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU04SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4