カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(422)
- 配管用ワンタッチ管継手(422)
絞り込み
形状

45°エルボ(24)

エルボ(33)

ストレート(32)

ダブルブランチエイ(19)

ダブルユニバーサルエルボ(25)

ティー(2)

トリプルブランチエイ(19)

トリプルユニバーサルエルボ(21)

ブランチエルボ(20)

ブランチティー(24)

ブランチワイ(26)

メスエルボ(11)

メスストレート(14)

メスユニバーサルエルボ(21)

メス隔壁ストレート(15)

ユニオンティー(26)

ユニバーサルエルボ(24)

ロングエルボ(25)

六角穴付ストレート(21)

六角穴付ユニバーサルエルボ(20)
管接続口径
- 1/16(76)
- 1/8(309)
- 1/4(295)
- 3/8(228)
- 1/2(145)
- その他(2)
適合チューブ外径
- 1/8(120)
- 5/32(126)
- 3/16(115)
- 1/4(117)
- 5/16(112)
- 3/8(117)
- 1/2(113)
- その他(1)
ねじの種類
- NPT
- G(72)
- M(182)
- R(519)
- Rc(232)
- UNF(124)
- Uni(224)
- その他(1)
使用流体
その他(1)
水(39)
空気(39)
最高使用圧力(MPa)
- 1(39)
1
ブランド
- SMC(422)
SMC
「kq2」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスユニオン KQ2F インチサイズ
SMC¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2K (インチ) - 45°エルボユニオン(KQ2K07)
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状45°エルボユニオンシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径同径チューブねじの種類NPT使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z07)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状ブランチユニバーサルエルボシール方式シール剤付ねじの種類NPT適合チューブ外径(inch)Φ1/4
KQ2W (インチ) - ロングエルボユニオン(KQ2W09)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状ロングエルボユニオンシール方式シール剤付適合チューブ外径(inch)Φ5/16
KQ2VT (インチ) - トリプルユニバーサルエルボ(KQ2VT11)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷形状トリプルユニバーサルエルボねじの種類NPT