カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2h04-06a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
W管継手 異径ストレート SK11W管継手 異径ストレートSK11
579税込637
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
異径ストレート KQ2H-X35 SMC異径ストレート KQ2H-X35SMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状異径ストレート
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H04)SMC
2,798税込3,078特価
1袋(10個)
当日出荷から26日以内出荷
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
kq2h06-m5特集