カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(1)

「kq2h08-00」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
W管継手 ストレート SK11W管継手 ストレートSK11
539税込593
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ストレート KQ2H-X35 SMCストレート KQ2H-X35SMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に。(ボディ)黒適合流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)形状ストレート
管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1袋(10個)
8日以内出荷
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
使用流体空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン使用圧力範囲(MPa)-100~1
KQ2 Series(KQ2H08-~) SMCKQ2 Series(KQ2H08-~)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
9日以内出荷
ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
IBG1 - インパクトブローガン SMCIBG1 - インパクトブローガンSMC
8,898税込9,788
1個
11日以内出荷から15日以内出荷