カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「kq2h10-00a」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W管継手 ストレート SK11W管継手 ストレートSK11
639税込703
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H09 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H09SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H05 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H05SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H03 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H03SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H01 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H01SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ストレート X-17SMC
2,598税込2,858
1袋(5個)
9日以内出荷
ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H10)SMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から11日以内出荷
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
ストレート KQ2H-X35 SMCストレート KQ2H-X35SMC
2,298税込2,528
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に。(ボディ)黒適合流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)形状ストレート
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
2,598税込2,858
1袋(5個)
8日以内出荷
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
使用流体空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン使用圧力範囲(MPa)-100~1