カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2h16-04gs」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2H16SMC
3,798税込4,178
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H16 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H16SMC
3,998税込4,398
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)16シールつき材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ