カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
    • 配管用ワンタッチ管継手(39)
絞り込み
ブランド
  • SMC(39)
  • SK11(2)
形状
形状
エルボ(13)
形状
ソケットエルボ(11)
形状
ブランチエルボ(8)
形状
メスエルボ(6)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
隔壁エルボ(3)
適合チューブ外径
  • 10
  • 1/8(24)
  • 5/32(22)
  • 3/16(17)
  • 1/4(22)
  • 5/16(16)
  • 3/8(19)
  • 1/2(19)
  • 2(3)
  • 3.2(14)
  • 4(41)
  • 5(1)
  • 6(49)
  • 8(44)
  • 12(41)
  • 16(18)
管接続口径
  • 1/8(9)
  • 1/4(20)
  • 3/8(19)
  • 1/2(20)
  • M20(1)
  • その他(1)
ねじの種類
  • G(3)
  • R(16)
  • Rc(12)
  • Uni(4)
使用流体
  • 使用流体(17)
  • 使用流体空気(19)
水・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 1(19)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
5,198税込5,718
1袋(5個)
3日以内出荷
ワンタッチ着脱真空-100kPa~使用可能
用途クリーンルーム材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁エルボISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L10SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
W管継手 エルボ SK11W管継手 エルボSK11
679税込747特価
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボユニオン SK11W管継手 エルボユニオンSK11
679税込747
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU10SMC
4,398税込4,838
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ブランチエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/4
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF10 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF10SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc接続ねじ3/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボSMC
1,898税込2,088
1袋(5個)
3日以内出荷から21日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボ SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボSMC
2,498税込2,748
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LF10SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc
KQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU10) SMCKQ2LU - ブランチエルボユニオン(KQ2LU10)SMC
2,698税込2,968
1袋(5個)
3日以内出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
K Series(KQ2LF10) SMCK Series(KQ2LF10)SMC
2,998税込3,298
1袋(5個)
3日以内出荷から16日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類Rc
K Series(KQ2LE10) SMCK Series(KQ2LE10)SMC
3,998税込4,398
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(Φmm)10
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L10)SMC
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
2,598税込2,858特価
1袋(5個)
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
KQ2L1 SMCKQ2L1SMC
2,498税込2,748
1袋(5個)
9日以内出荷
隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE ミリサイズSMC
869税込956
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
レジューサエルボ KQ2L ミリサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L ミリサイズSMC
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。
メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMCメスエルボ KQ2LF ミリサイズSMC
549税込604
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズSMC
689税込758
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ SMCブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,298税込3,628
1袋(5個)
3日以内出荷から21日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMCブランチエルボ KQ2LU ミリサイズSMC
549税込604
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
ストリートエルボ KQ2L ミリサイズ SMCストリートエルボ KQ2L ミリサイズSMC(2件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
2,298税込2,528特価
1袋(5個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQ2L ミリサイズ SMCエルボ KQ2L ミリサイズSMC
2,598税込2,858
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。
ブランチエルボ KQ2LU ミリサイズ SMCブランチエルボ KQ2LU ミリサイズSMC
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途直角方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ブランチエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2 Series(KQ2LU~) SMCKQ2 Series(KQ2LU~)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2LF~) SMCKQ2 Series(KQ2LF~)SMC
3,198税込3,518
1袋(5個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2LE~) SMCKQ2 Series(KQ2LE~)SMC
4,498税込4,948
1袋(5個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2L1~) SMCKQ2 Series(KQ2L1~)SMC
1,898税込2,088
1袋(5個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2L08-~) SMCKQ2 Series(KQ2L08-~)SMC
4,198税込4,618
1袋(10個)
9日以内出荷
関連キーワード
kq2l12-04s特集