カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
    • 配管用ワンタッチ管継手(17)
絞り込み
形状
形状
エルボ(10)
形状
ソケットエルボ(6)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
隔壁エルボ(5)
管接続口径
  • 1/8(9)
  • 1/4(8)
  • No.10-32(4)
  • その他(1)
適合チューブ外径
  • 3/16
  • 1/8(24)
  • 5/32(22)
  • 1/4(23)
  • 5/16(16)
  • 3/8(19)
  • 1/2(19)
  • 2(3)
  • 3.2(14)
  • 4(41)
  • 5(1)
  • 6(49)
  • 8(44)
  • 10(41)
  • 12(41)
  • 16(18)
ねじの種類
  • NPT(8)
  • R(7)
  • Rc(2)
  • UNF(3)
  • Uni(4)
使用流体
  • 使用流体(7)
  • 使用流体空気(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
1
ブランド
  • SMC(17)
SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQ2L インチサイズ SMCエルボ KQ2L インチサイズSMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズSMC
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から31日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE インチサイズSMC
6,598税込7,258特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMCストリートエルボ KQ2L インチサイズSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状ストリートエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L05)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L インチサイズSMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L05 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L05SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
KQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付 SMCKQ2L Series インチサイズ ワンタッチ管継手 接続ねじ:UNF,NPT エルボユニオン ガスケットシール付SMC
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
材質【ねじ部】黄銅形状エルボユニオン接続ねじ10-32UNF適合チューブ外径(inch)Φ3/16RoHS指令(10物質対応)対応オーダーメイド仕様【潤滑剤】白色ワセリン【リリースブッシュ色】白色
KQ2L0 SMCKQ2L0SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L05 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L05SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
KQ2 Series(KQ2L05-~) SMCKQ2 Series(KQ2L05-~)SMC
3,198税込3,518
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/16
K Series(KQ2LE05) SMCK Series(KQ2LE05)SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16材質(ねじ部)(A)黄銅
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LE05 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2LE05SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
形状隔壁エルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16材質(ねじ部)(N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
KQ2 Series(KQ2LE~) SMCKQ2 Series(KQ2LE~)SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
関連キーワード
kq2l12-04s特集