カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
    • 配管用ワンタッチ管継手(19)
絞り込み
形状
形状
エルボ(11)
形状
ソケットエルボ(5)
形状
メスエルボ(3)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
隔壁エルボ(3)
管接続口径
  • 1/8(7)
  • 1/4(12)
  • 3/8(13)
  • 1/2(11)
  • その他(1)
適合チューブ外径
  • 3/8
  • 1/8(24)
  • 5/32(22)
  • 3/16(17)
  • 1/4(23)
  • 5/16(16)
  • 1/2(19)
  • 2(3)
  • 3.2(14)
  • 4(41)
  • 5(1)
  • 6(49)
  • 8(44)
  • 10(41)
  • 12(41)
  • 16(18)
ねじの種類
  • NPT(13)
  • R(7)
  • Rc(2)
  • Uni(3)
使用流体
  • 使用流体(10)
  • 使用流体空気(10)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(10)
1
ブランド
  • SMC(19)
SMC
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2l」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQB2L SMCエルボユニオン KQB2LSMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
形状エルボユニオン
エルボ KQB2L SMCエルボ KQB2LSMC
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボ KQ2L インチサイズ SMCエルボ KQ2L インチサイズSMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズSMC
4,998税込5,498特価
1袋(10個)
当日出荷から31日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC隔壁エルボ KQ2LE インチサイズSMC
7,198税込7,918特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボ使用流体空気、水ねじの種類NPT管接続口径同径チューブボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ストリートエルボ KQ2L インチサイズ SMCストリートエルボ KQ2L インチサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状ストリートエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMCメスエルボ KQ2LF インチサイズSMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。形状メスエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11) SMCKQ2L (インチ) - エルボユニオン(KQ2L11)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
レジューサエルボ KQ2L インチサイズ SMCレジューサエルボ KQ2L インチサイズSMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更と共にサイズダウンに使用。形状レジューサエルボ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L11SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ3/8
KQ2L1 SMCKQ2L1SMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L11 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L11SMC
5,198税込5,718
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ3/8
KQ2 Series(KQ2L1~) SMCKQ2 Series(KQ2L1~)SMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF11 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LF11SMC
8,598税込9,458
1袋(10個)
9日以内出荷
形状メスエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/8ねじの種類NPT
KQ2 Series(KQ2LF~) SMCKQ2 Series(KQ2LF~)SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
9日以内出荷
KQ2 Series(KQ2LE~) SMCKQ2 Series(KQ2LE~)SMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
9日以内出荷
関連キーワード
kq2l12-04s特集