カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

「kq2l08-01a」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボユニオン使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
W管継手 エルボユニオン SK11W管継手 エルボユニオンSK11
539税込593
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
3,598税込3,958特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
管継手 エルボユニオン TGK(東京硝子器械)管継手 エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1袋(10個)
8日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L04) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L04)SMC
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷