カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「kq2p-04」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ KQ2 Series SMCプラグ KQ2 SeriesSMC
99税込109
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
W管継手 プラグ(止め詮) SK11W管継手 プラグ(止め詮)SK11
259税込285
1個
当日出荷
使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用します。簡単にワンタッチ管継手を塞げます。
用途ワンタッチ管継手止め栓。使用流体水/空気使用温度範囲(℃)-5~60/(水の場合)0~40冷凍なき事最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲(kPa)-100~1
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
エアー軸受スピンドル NSK(ナカニシ)エアー軸受スピンドルNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)適合圧力(MPa)0.5精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本質量(g)560空気消費量(NL/min)35ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40軸受種類空気静圧軸受固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)RoHS指令(10物質対応)対応
KQ Series(KQ0~) SMCKQ Series(KQ0~)SMC
1,498税込1,648
1袋(10個)
9日以内出荷