カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2s06-m5」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
10 Series(10-KQ2S) SMC10 Series(10-KQ2S)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S06 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S06SMC
2,198税込2,418
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S06SMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06SMC
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
関連キーワード
kq2h06-m5特集