カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
    • 配管用ワンタッチ管継手(36)
絞り込み
形状
形状
45°エルボ(1)
形状
エルボ(2)
形状
ストレート(2)
形状
ティー(2)
形状
ブランチティー(2)
形状
ブランチユニオンワイ(2)
形状
ブランチワイ(6)
形状
ブランチ二重ワイ(3)
形状
ユニオンワイ(5)
形状
ユニバーサルエルボ(1)
形状
ロングエルボ(2)
形状
六角穴付ストレート(1)
形状
違径ユニオンワイ(3)
形状
違径二重ワイ(1)
適合チューブ外径
  • 1/8(11)
  • 5/32(11)
  • 3/16(11)
  • 1/4(11)
  • 5/16(11)
  • 3/8(10)
  • 1/2(9)
  • 2(2)
  • 3.2(6)
  • 4(22)
  • 6(21)
  • 8(19)
  • 10(20)
  • 12(17)
  • 16(10)
管接続口径
  • 1/16(2)
  • 1/8(23)
  • 1/4(23)
  • 3/8(19)
  • 1/2(19)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • No.10-32(1)
使用流体
  • 使用流体(34)
  • 使用流体空気(36)
ねじの種類
  • M(1)
  • NPT(2)
  • R(7)
  • Rc(7)
  • UNF(1)
  • Uni(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
ブランド
  • SMC(34)
  • SK11(2)
SMC・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2u」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
  • ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
  • 異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
  • ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC

    ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

    SMC
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
  • ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
  • ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニオンワイ KQ2U-X35 SMC

    ユニオンワイ KQ2U-X35

    SMC
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。形状ユニオンワイ(ボディ)黒シール(ねじ部)シール剤付ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    3,198税込3,518
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMC

    ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    9日以内出荷から45日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U04 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U04

    SMC
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC

    異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ

    SMC
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷
    用途同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
  • W管継手 ユニオンワイ SK11

    W管継手 ユニオンワイ

    SK11
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 異径ユニオンワイ SK11

    W管継手 異径ユニオンワイ

    SK11
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。
  • ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ダブルブランチ KQ2UD (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    769税込846
    1個
    当日出荷
    用途めねじ部からの同一方向の4分岐配管に使用。形状ダブルブランチボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)6周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)3.2
  • ダブルブランチ KQ2UD (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    ダブルブランチ KQ2UD (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ダブルブランチボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)6周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)3.2
  • エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    639税込703
    1袋(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    2,398税込2,638
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    2,898税込3,188
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    2,498税込2,748
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMC

    サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ

    SMC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオンボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V10 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V10

    SMC
    7,898税込8,688
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10シールなし管接続口径Uni3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W10 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W10

    SMC
    5,598税込6,158
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種
    用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ロングエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
kq2u06-08特集