カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 配管用ワンタッチ管継手(25)
絞り込み
形状

エルボ(3)

ストレート(2)

ティー(1)

ブランチティー(3)

ブランチユニオンワイ(4)

ブランチワイ(7)

ユニオンティー(2)

ユニオンワイ(4)

ロングエルボ(2)

違径ユニオンワイ(5)
適合チューブ外径
- 5/16
- 1/8(29)
- 5/32(33)
- 3/16(32)
- 1/4(32)
- 3/8(27)
- 1/2(23)
- 2(5)
- 3.2(12)
- 4(64)
- 6(70)
- 8(60)
- 10(53)
- 12(54)
- 16(30)
管接続口径
- 1/8(19)
- 1/4(19)
- 3/8(19)
使用流体
水(11)
空気(11)
ねじの種類
- NPT(6)
- R(5)
- Rc(2)
- Uni(16)
最高使用圧力(MPa)
- 1(11)
1
ブランド
- SMC(25)
SMC
「kq2u」の検索結果

ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチユニオンワイ KQ2U インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)9日以内出荷から45日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥639~税込¥703~1袋(10個)当日出荷から31日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W09
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(10個)9日以内出荷形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y09
SMC¥6,798~税込¥7,478~1袋(10個)9日以内出荷形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(inch)Φ5/16