カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「kq2u06」の検索結果

W管継手 ユニオンワイ
SK11¥659税込¥7251個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ユニオンワイ
SK11¥679税込¥7471個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
Y型エアコネクター
CRG¥3,998税込¥4,3981セット(10個)3日以内出荷複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。用途真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。型式KQ2U06-00A質量(g)3.8有効断面積(mm2)ナイロン:13.4 / ポリウレタン:10.6寸法L1(mm)30.1寸法D(Φmm)10.4寸法L2(mm)19.4寸法P(mm)10.4寸法M(mm)13.3寸法Q(mm)6.8寸法O(Φmm)6寸法N(Φmm)3.2適合パイプ外径(Φmm)Φ6孔径(Φmm)最小4.5