Y型エアコネクター
複数のエア配管を分岐・集約できる空圧用部品です。EOATの配管構成を簡素化できます。
- 用途
- 真空配管、エア供給、吸着パッドやチャック周辺の配管分岐に使用します。
- 型式
- KQ2U06-00A
- 質量(g)
- 3.8
- 有効断面積(mm2)
- ナイロン:13.4 / ポリウレタン:10.6
- 寸法L1(mm)
- 30.1
- 寸法D(Φmm)
- 10.4
- 寸法L2(mm)
- 19.4
- 寸法P(mm)
- 10.4
- 寸法M(mm)
- 13.3
- 寸法Q(mm)
- 6.8
- 寸法O(Φmm)
- 6
- 寸法N(Φmm)
- 3.2
- 適合パイプ外径(Φmm)
- Φ6
- 孔径(Φmm)
- 最小4.5
- 内容量
- 1セット(10個)
注意
※接続ポート径、ねじサイズ、使用圧力、配管方向を確認してください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥960/税込¥1,056 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,320/税込¥1,452 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,320/税込¥1,452 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。
産業用ロボット の新着商品
カテゴリ


























