カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2u08」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2U - ブランチ(KQ2U08) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U08)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U08 SMCワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U08SMC
2,798税込3,078
1袋(2個)
3日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
KQ2 Series(KQ2U08-~) SMCKQ2 Series(KQ2U08-~)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U08SMC
8,898税込9,788
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチ適合チューブ外径(Φmm)8
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズSMC
769税込846特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
W管継手 ユニオンワイ SK11W管継手 ユニオンワイSK11
699税込769
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
708税込779
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。
ブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤なし) ミリサイズSMC
7,398税込8,138
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ねじの種類RRcボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズSMC
7,698税込8,468
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニオンワイ KQ2U-X35 SMCユニオンワイ KQ2U-X35SMC
489税込538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。(ボディ)黒形状ユニオンワイシール(ねじ部)シール剤付ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2U) SMC10 Series(10-KQ2U)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
KQ2U-G - ブランチ(シール剤) SMCKQ2U-G - ブランチ(シール剤)SMC
3,198税込3,518
1袋(2個)
9日以内出荷
KQ2U0 SMCKQ2U0SMC
7,998税込8,798
1袋(10個)
9日以内出荷
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
W管継手 異径ユニオンワイ SK11W管継手 異径ユニオンワイSK11
679税込747
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。使用流体空気、水リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズ SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H08)SMC
2,698税込2,968
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) ミリサイズSMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) ミリサイズSMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T08)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から45日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L08) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L08)SMC
3,598税込3,958
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
10 Series(10-KQ2S) SMC10 Series(10-KQ2S)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から22日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン
10 Series(10-KQ2V) SMC10 Series(10-KQ2V)SMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2U - ブランチ(KQ2U06) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U06)SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V08) SMCKQ2V - ユニバーサルエルボユニオン(KQ2V08)SMC
4,698税込5,168
1袋(10個)
3日以内出荷から14日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U06SMC
4,798税込5,278
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W08) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W08)SMC
5,398税込5,938
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y08) SMCKQ2Y - サービスチーズユニオン(KQ2Y08)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K08) SMCKQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K08)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)8
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08SMC
5,498税込6,048
1袋(10個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ