カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2u08-00a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMCユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
5,798税込6,378
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
W管継手 ユニオンワイ SK11W管継手 ユニオンワイSK11
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
10 Series(10-KQ2U) SMC10 Series(10-KQ2U)SMC
6,798税込7,478
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
ユニオンワイ KQ2U-X35 SMCユニオンワイ KQ2U-X35SMC
489税込538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。(ボディ)黒形状ユニオンワイシール(ねじ部)シール剤付ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2U08SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2U - ブランチ(KQ2U08) SMCKQ2U - ブランチ(KQ2U08)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
kq2u06-08特集