カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「kq2zd」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ