カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 住設機器(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「kqe」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2 Series(KQE~) SMCKQ2 Series(KQE~)SMC
3,798税込4,178
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-KQE~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-KQE~)SMC
7,898税込8,688
1袋(10個)ほか
9日以内出荷
輸入車用スパークプラグ BOSCH(ボッシュ)輸入車用スパークプラグBOSCH(ボッシュ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)
質量(kg)21.5電圧(V)100幅(mm)600奥行(mm)650タイプ壁スイッチタイプ騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29種類V-604KQESW7後継機種接続パイプ(Φmm)150消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335ファンシロッコファン高さ(mm)600
ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ 三菱電機ブース形(深形)レンジフードファン / 自然給気タイプ三菱電機
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39.50/39/21/20風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/575/230/225羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ 三菱電機レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ三菱電機
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
吸込部はつ油塗装クロスキャッチフィルター(2層)2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)自然給気可能照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
質量(kg)23.5タイプ壁スイッチタイプファンシロッコファン幅(mm)750奥行(mm)650電圧(V)100風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23高さ(mm)600接続パイプ(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20種類V-754KQESW7後継機種
エッジ付吸盤防振ゴム 光エッジ付吸盤防振ゴム
269税込296
1個ほか
10日以内出荷
床面の保護、すべり止め、防振、防音に裏面の吸盤でしっかり固定できる防振ゴムやわらかく耐久性のあるシリコンを使用ベッドやソファ、洗濯機の脚の下などにご使用いただくと振動を防ぎ、すべり止めとしても効果を発揮します色移りのしにくいシリコン製(場所や使用環境により色移りする場合がございます)
材質シリコン耐荷重(kg)200/4個使用時
レストランチェア 東海興商レストランチェア東海興商
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQEC50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQEC50SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQEE50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQEE50SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQEC50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQEC50SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQED50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CKQED50SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQED50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQED50SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
レバー式壁スイッチ(V-754KQESW8用) 三菱電機レバー式壁スイッチ(V-754KQESW8用)三菱電機
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
QEC クシ付きマユハサミ #000KQシリーズ 貝印QEC クシ付きマユハサミ #000KQシリーズ貝印
889税込978
1個
7日以内出荷
すくって、そろえて、かんたんカット。クシを外して細部のカットもできます。右手用。
仕様●パッケージサイズ:140×84×20mm●重量:19gアズワン品番65-8922-02
kqe 電線特集