2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート KQG2H SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)