カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kqg2h08」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート KQG2H SMCストレート KQG2HSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
KQG2H - ハーフユニオン SMCKQG2H - ハーフユニオンSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気、N2、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
KQG2H - ストレート SMCKQG2H - ストレートSMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ワンタッチ管継手ハーフユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手ハーフユニオンTGK(東京硝子器械)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷から37日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
ワンタッチ管継手 ストレート TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手 ストレートTGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3材質(金具)SUS316材質(シール)特殊FKM適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
KQG2H - 異径ストレート SMCKQG2H - 異径ストレートSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷