カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kqg2l」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボユニオン KQG2L SMCエルボユニオン KQG2LSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
KQG2L - エルボユニオン SMCKQG2L - エルボユニオンSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
KQG2L - エルボ SMCKQG2L - エルボSMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
型式KQG2L08-00
KQG2L (インチ) - エルボ SMCKQG2L (インチ) - エルボSMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
型式KQG2L07-00
K Series(KQG2L01) SMCK Series(KQG2L01)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
適合チューブ外径(inch)Φ1/8ねじの種類NPT接続ねじ1/4シール方式【おねじ】(S)シール剤付
KQG2L - エルボユニオン(KQG2L04) SMCKQG2L - エルボユニオン(KQG2L04)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/4ねじ部(-) シール剤なし
KQG2L (インチ) - エルボユニオン SMCKQG2L (インチ) - エルボユニオンSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
仕様おねじシール方式:(-) シール剤なし
KQG2L - エルボユニオン(KQG2L10) SMCKQG2L - エルボユニオン(KQG2L10)SMC
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/8ねじ部(-) シール剤なし
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
KQG2L - エルボユニオン(KQG2L16) SMCKQG2L - エルボユニオン(KQG2L16)SMC
5,898税込6,488
1個
41日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)16ねじの種類R接続ねじ1/2ねじ部(-) シール剤なし
ワンタッチ管継手 エルボ TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手 エルボTGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
ワンタッチ管継手エルボユニオン TGK(東京硝子器械)ワンタッチ管継手エルボユニオンTGK(東京硝子器械)
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100MPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ SMCSUS316ワンタッチ管継手 KQG2シリーズSMC
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷から50日以内出荷
シール方式(-) シール剤なし