カテゴリ
- バイク純正部品(83)
- 物流用品(35)
- 機構部品(33)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 制御機器(25)
- メカニカル部品(21)
- 切削工具(18)
- 農具(18)
- バイク部品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 作業工具(14)
- 溶接用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 自動車補修部品(13)
- トラック純正部品(12)
- 農業機械(9)
- 清掃用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 安全保護具(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 保管用品(5)
- 介護用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 手袋(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(13)
- KTC(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SMC(23)
- THECUT(5)
- THK(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アルス(4)
- アルスコーポレーション(20)
- イスカル(7)
- イマオコーポレーション(14)
- エスコ(4)
- ダイケン(6)
- ハンマーキャスター(11)
- パナソニックコネクト(10)
- ホンダ(78)
- 三菱ふそう(13)
- 鎌田信号機(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ
アズワン¥929税込¥1,0221袋(50本)当日出荷透明で中が見やすいスピッツです。PSより耐久性の高いケーレジンを使用しています。尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。材質本体/KR(ケーレジン)、キャップ/PE(ポリエチレン)容量(mL)10目盛100μL, 200μL, 5mL, 10mL寸法(Φ×mm)17.5×105
透明スピッツKR 10mL 50本入 USシリーズ
アズワン¥719税込¥7911袋(50本)当日出荷透明で中が見やすいスピッツです。PSより耐久性の高いケーレジンを使用しています。尿沈渣検査でも使用できる目盛が付いています。仕様本体のみ ※未滅菌材質KR(ケーレジン)容量(mL)10目盛100μL, 200μL, 5mL, 10mL寸法(Φ×mm)17.5×105アズワン品番4-7555-01
フレコンバッグ Drum930KR 10枚セット
グリーンクロス¥23,980税込¥26,3781セット(10枚)5日以内出荷『フレコンバッグ Drum930KR』は、ドラム缶の中にすっぽり入り、抜き出しも楽々なフレコンバックです。横幅55cmなので狭いスペースでも保管しやすい仕様です。用途ドラム缶に直接中身を入れず、袋だけ抜き取って使いたいという方に。形状丸型質量(kg)1.2/枚タイプ投入口:全開、テーパー型(山型)、排出口:無容量(L)220耐荷重(kg)500寸法(Φ×高さH)(mm)550×930
ライトシンブル
水本機械製作所(29件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
バッテリー工具用ドリルチャックアダプター
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。全長(mm)84二面幅(mm)6.35
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷形状自在車型式420K自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス ライトシンブルSUS316
水本機械製作所(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
単管用ジョイント
アルインコ(34件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から3日以内出荷市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。仕様単管パイプ(外径48.6mm)用荷重引抜き荷重/135kgf
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
カラビナ ステンレスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7760材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)形状オーバル型質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11ロック機能あり
キズ消しクレヨン
高森コーキ¥289税込¥3181本当日出荷から7日以内出荷小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
替刃式軽量刈込鋏
アルス(13件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。用途生垣や植え込みの葉刈りに仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式トラスコ品番440-0372材質高炭素刃物鋼全長(mm)653質量(g)780刃長(mm)180表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣適合替刃KR-1000-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木6以下





+1
くねくねロックロング
カーボーイ(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から翌々日出荷いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
トライアングルタップ
正和電工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!色ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
ブラックキラリン 食器洗い
ワイズ¥129税込¥1421個当日出荷ブラックループフィルムがキズつけずに汚れをかき落とす材質ポリエステル、ポリウレタンフォームサイズミニ質量(g)13耐熱温度(℃)90寸法(縦×横×高さ)(mm)90×30×125繰り返し・詰め替え対応
カラビナ 鉄レスキュー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7759材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27ロック機能あり
イレクター 差し込み式キャスター
矢崎化工¥2,598税込¥2,8581個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
ミニクリプトン電球 40W形
オーム電機(2件のレビュー)¥389税込¥4281セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら