カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- バイク部品(12)
- 物流用品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(7)
- 制御機器(4)
- 溶接用品(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全保護具(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(12)
- THK(8)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- サンドビック(5)
- GENTOS(5)
- 三菱電機(4)
- ヤマダコーポレーション(4)
- チップソージャパン(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KYO-EI(3)
- KSフィルター(3)
- brembo(3)
- パナソニックコネクト(3)
- エスコ(2)
- NSK(日本精工)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 東京メタル(2)
- 渡辺電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kr-11」の検索結果

防じんメガネ KR-11
興研¥2,498税込¥2,7481個当日出荷通気性に優れたベンチレーター、両面防曇加工の目ガラスを採用。 視力矯正用メガネとの併用が可能なため、より安全に作業ができます。材質目ガラス:セルロース系樹脂、目枠:軟質塩化ビニル、しめひも:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(1kg)当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング
スマートドリルドライバー
BLACK&DECKER(15件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!用途組み立て家具などのネジ締め作業に付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー仕様24段階クラッチ/無段変速トラスコ品番751-6541質量(kg)0.94電源(V)定格AC100消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41最大締付トルク(N・m)6.9チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24
キズ消しクレヨン
高森コーキ¥289税込¥3181本当日出荷から7日以内出荷小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
くねくねロックロング
カーボーイ(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から翌々日出荷いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!。ポップなカラーバリエーション。キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして用途キャビネットなどの扉の固定に。車のシートやイスへ小物の吊り下げに。荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
ポリ袋 小型ピンク 50枚
ハウスホールドジャパン¥569税込¥6261冊(50枚)4日以内出荷ピンク色の小型ポリ袋です。厚さ(mm)0.02(1枚あたり)色ピンク入数(枚)50容量(L)15縦(cm)55素材低密度ポリエチレン横(cm)45
リアスプロケット スチール
SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚翌々日出荷から5日以内出荷高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
ルミサス 高演色クランプ式折りたたみデスクライト
GENTOS¥9,598税込¥10,5581台当日出荷高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大20%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト スリムなデザインのセードとアームは縦に折りたたむ事が可能で、すっきりとしたデスク周りに セードの角度を維持したままアームを動かせる角度維持機構を搭載 フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大700ルーメン(昼白色、電球色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと300°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 デスクの上からネジを締められる上締式クランプ(厚さ最大47mm) 消費電力12W、直下照度910ルクス(57cm最大時 昼白色時)、JIS AA形相当付属品クランプ、ACアダプター(m)質量(g)1014電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 460.0×30.0×27.5【ネック部】 510.0×23.5×32.5【クランプ部】50.5×93.6×50.5光束(Lm)最大700明るさ(Lm)700~200グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
快刀乱麻(110mm)
チップソージャパン¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷トラスコ品番852-3828穴径(Φmm)20外径(Φmm)110刃数(p)16刃厚(mm)1.35RoHS指令(10物質対応)対応
快刀乱麻(100mm)
チップソージャパン¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷トラスコ品番852-3827穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃数(p)14刃厚(mm)1.35RoHS指令(10物質対応)対応
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
セラミックナイフ
ベストコ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷軽く、鋭く、きれいに切れるセラミックナイフ しなる原料で欠けにくい 先端の少し丸いR形状により、衝撃が分散され、欠けや折れが発生しにくい設計 無料研ぎなおし1回券付き材質刃身:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン
ポータブル・ルブリケーター
ヤマダコーポレーション¥279,800税込¥307,7801台翌日出荷機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶(16~18kg)を収納し使用します。トラスコ品番112-7241質量(kg)252018年トラスコ掲載ページ4 1658
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否○エコロジー商品省エネ
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト
GENTOS¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否○エコロジー商品省エネ
ルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイト
GENTOS¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷眼のことを考えたデスクライトシリーズ。Ra97の高演色+フリッカーレスの照射。リモートコントロールできるリモコン付きクランプ式デスクライト。大型のクランプ式ライトはセードを高い位置に固定して使うことが多く、座りながらの本体操作がしづらいことがある。それを手元のリモコンで操作できることが解消した製品。リモコンは紛失防止で本体セードに収納可能。フリッカーレス基板採用。JIS AA形相当。消費電力:12W。クランプ取付対応幅(厚み):最大47mm。リモコン使用電池:CR2032×1個。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20% 白色(3900K): 約20% 電球色(2700K): 約30%。照度(昼白色5100Kで測定) 直下照度: 1080lux(測定高さ:56cm) 前方距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 680lux 斜め距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 615lux。本体サイズ。セード: W180 × H26.5 × D180mm。アーム1: W510 × H23.5 × D32.5mm。アーム2: W287 × H20.4 × D23.3mm。クランプ:W50.5 × H93.6 × D50.5mm。リモコン:W58 × H18.7 × D58mm。可動範囲。セード(縦方向):180°。セード(横方向回転):180°。アーム1アーム2縦方向:170°。アーム1アーム2左右:180°。正面に伸びる:80°。クランプ接続部分:約360°(コード巻き込み注意)付属品リモートコントローラー / クランプ / テスト用電池(CR2032電池×1個) / ACアダプター(コード長1.4m)質量(g)1176消費電力(W)12電源ACアダプター(入力100-240V 50/60Hz・出力12.0V 1.0A 12.0W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×510×110色温度(K)5100色(本体)ホワイト明るさ(Lm)昼白色(5100K):950~190 / 白色(3900K):750~160 / 電球色(2700K):900~190演色指数(Ra)97
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト アイボリー
GENTOS¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当。最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載。マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消。最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)。ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)。昼白色(5100K): 約20%。白色(3800K): 約20%。電球色(2700K): 約40%。照度(昼白色5100Kで測定)。直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)。前方距離50cm: 330lux。前方距離30cm: 930lux。斜め距離50cm: 288lux。前方距離30cm: 720lux。本体サイズ。台座: W125 × H26 × D202mm。セード: W46.3 × H365 × D9.3mm。アーム: W46.3 × H385 × D7.5mm。可動範囲。台座~アームの左右向き:80°。台座~アームの縦方向:90°。アーム~セードの縦方向:230°。Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°。給電出力。Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W。背面USB Type-C Output: 5W付属品ACアダプターその他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否○エコロジー商品省エネ
グリースポンプユニット(シリコン仕様)
ヤマダコーポレーション¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷SKR110A50PALSLはシリコングリース使用可能です。エアリフト付の台車に110型のエアパワード[[R上]]ポンプをセットしたグリース用のポンプユニットです。機器のメンテナンスや、生産ラインにおける製品へのグリースの充填に最適です。
オーガニックコットンTシャツ スミクロ 110
フェリック¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷色スミクロサイズ110混率(%)オーガニックコットン100、天竺肩幅(cm)29袖丈(cm)13身幅(cm)35生地厚さ:5.3オンス身丈(cm)45
スタイルシェード本体 W1365
TOSTEM(LIXIL)¥36,980~税込¥40,678~1台7日以内出荷から17日以内出荷夏の日差しをカットして、窓辺を涼しくコーディネート。スマートなデザインで見た目もスッキリ、使わない時は簡単に収納できます。手すりやデッキなど、場所に合わせた固定方法が選べます。セット内容本体(ボックス・シェード生地・ボトムバー・プルコード)、取扱い説明書材質(ボックス・ボトムバー)アルミ形材/(生地)ベーシックタイプ:ポリプロピレン、デザインタイプ:ポリエステル芯・PVコート幅(mm)1365強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
フロントフェンダーキット MT-BFF011KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BFF011KR。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT FENDER KIT ブラックwithグレー,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-21。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (19-21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考BMW S1000RR (19-21)タイプFront Fender Protector Kit
グリースポンプユニット下限スイッチ付
ヤマダコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷SKR110A50PALに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。
メカロック MKRタイプ
アイセル¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
BIOFRAX テープ
東亜フレックス¥78,980税込¥86,8781箱(10巻)ほか翌々日出荷ガラスファイバーで補強されたBSPWヤーンを平織したテープ。用途高温用ガスケット、各種ダクト・パイプ保温材。材質(補強材)ステンレス線
ボディパッド ブラック/レッドMT-KT011KR
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT011KR。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD Tiger1200 12-17 BLACK/RED。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 EXPLORER [エクスプローラー] 12-。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XCA [タイガー] 。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 XRT [タイガー] 。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Tiger 1200 (12-17)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/レッド備考TRIUMPH Tiger 1200 (12-17)タイプKnee Body Pad



















![KRホルダー(Rタイプブラケット専用) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55751727-170323-02.jpg)

![145mm 精密プライヤー [平] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03481195-180824-02.jpg)