カテゴリ

  • バイク部品(19)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-19」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止) 日本アルミット

    KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)

    日本アルミット(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
    用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
  • アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミット

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48

    日本アルミット
    51,980税込57,178
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
    用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
  • ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS

    ルミサス 高演色クランプ式デスクライト

    GENTOS(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
    付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)エコロジー商品省エネ
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール無使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ

    キズ消しクレヨンミニ 3本セット

    高森コーキ(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    小さなひっかきキズを補修。 カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン質量(g)約3×3本融点(℃)60危険物の類別非危険物
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール付使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • YKパターンローラー 好川産業

    YKパターンローラー

    好川産業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
    種類ローラー
  • 片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)

    片口メガネレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,422税込1,564
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
  • カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
  • ラリー メーターカウンター K&Rシリーズ ケイアンドアール

    ラリー メーターカウンター K&Rシリーズ

    ケイアンドアール
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    メーターカウンターは1目盛1cm、3mまでの連続測定が可能、裏面のロードマップメジャーは1/25,000、1/50,000、1/75,000、1/100,000の地図に対応します。
    厚さ(mm)11材質(本体)プラスチック質量(g)19直径×長さL(Φmm×mm)48×116
  • カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア KR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
  • 露出スイッチボックス ハブなし 八州電工

    露出スイッチボックス ハブなし

    八州電工
    12,980税込14,278
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    呼び寸法ハブなし寸法A(mm)74表面処理電気亜鉛めっき寸法P(mm)30
  • アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
    固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン

    スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)

    ダイケン
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
    用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適高さ(mm)1160
  • GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NKエンドミルレギュラー刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
  • DKR-0330T-BK 旧 用従 DKR角パイプセットチルト 19R アルスコーポレーション

    DKR-0330T-BK 旧 用従 DKR角パイプセットチルト 19R

    アルスコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    DKR-0330T-BK(旧)用の角パイプセットです。
    仕様●対応品番:DKR-0330T-BKアズワン品番68-0770-79
  • アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
    含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • DKR-0330T-BK 新 用改角パイプセットチルト1.0 19R アルスコーポレーション

    DKR-0330T-BK 新 用改角パイプセットチルト1.0 19R

    アルスコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    DKR-0330T-BK(新)用の角パイプセットです。
    仕様●対応品番:DKR-0330T-BK●対応品番/部品番号:DKR-0330T-BK/10アズワン品番68-0770-92
  • グランデコランダーKR カンダ[厨房用品]

    グランデコランダーKR

    カンダ[厨房用品]
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス寸法(Φmm)0.47メッシュ16
  • 防爆片口メガネレンチ バックスノ

    防爆片口メガネレンチ

    バックスノ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から63日以内出荷
    45度の角度がついていますので、狭い場所での作業に最適です。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
  • ねじなし露出スイッチボックス1個用 八州電工

    ねじなし露出スイッチボックス1個用

    八州電工
    8,798税込9,678
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    仕様電線管固定ねじ本数:1寸法A(mm)74表面処理電気亜鉛めっき寸法P(mm)30
  • 保持器付カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高速に適しています。 グリス封入量が多く長時間無給油で使用できます。
    トラスコ品番225-0438
  • カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KR

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン

    クリーンストッカー CKR-G-2

    ダイケン
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
    用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールグレー高さ(mm)1160
  • ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2A型 ダイケン

    ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2A型

    ダイケン
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    前パネル部分がポリカーボネートの仕様。ごみ収集庫の中が見える構造なので庫内の視認性に優れています。内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)。デッドスペースが少なく、だれでも操作がしやすい回転式上扉。耐候性に優れたポリカーボネートを使用。前パネル部分から庫内が確認できます。(グレースモーク色)。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)。スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。ゴミが隅に溜りにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
    高さ(mm)1160材質(本体)スチール奥行(mm)750
  • F ニードルベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    F ニードルベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • フードパックMSD エフピコ

    フードパックMSD

    エフピコ
    23,980税込26,378
    1ケース(50枚×18袋)
    3日以内出荷
    寸法(mm)188×141×27
  • カムフォロア スタッド ローラ直径19mm SKF(日本エスケイエフ)

    カムフォロア スタッド ローラ直径19mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさまざまなデザイン、シリーズ、幅広いサイズで提供しており、幅広い動作条件と用途に適合します。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング
    仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:8mm●コード番号:209-1940アズワン品番65-7945-50
  • SPEEDOMETER ASSY.   37200KR1910 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY. 37200KR1910

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
  • カムフォロア スタッド ローラ直径19mm SKF(日本エスケイエフ)

    カムフォロア スタッド ローラ直径19mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF ニードルローラーベアリングは、長さに比例して直径が小さい円筒ローラーです。内径は 8 mm、外径は 19 mm です。変更されたローラー / レースプロファイルにより、応力ピークが防止され、ベアリングのサービス寿命が延びます。SKF では、ニードルローラーベアリングをさ
    仕様●タイプ:スタッド●ローラー直径:19mm●静定格荷重:3800N●動定格荷重:3470N●内径:8mm●コード番号:208-0343アズワン品番65-7934-39
  • METER ASSY.,COMBI   37100KR1910 ホンダ

    METER ASSY.,COMBI 37100KR1910

    ホンダ
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
  • TACHOMETER ASSY.   37250KR1910 ホンダ

    TACHOMETER ASSY. 37250KR1910

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    61,980税込68,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • フロントフェンダーキット MT-BFF019KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロントフェンダーキット MT-BFF019KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BFF019KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-22。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RS (19-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1250RS (19-22)タイプFront Fender Protector Kit
  • メカロック MKRタイプ アイセル

    メカロック MKRタイプ

    アイセル
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • YD-200KR2部品 NO19 ツマミ Panasonic(パナソニック)

    YD-200KR2部品 NO19 ツマミ

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350KR2部品 NO19 ツマミ Panasonic(パナソニック)

    YD-350KR2部品 NO19 ツマミ

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷