カテゴリ

  • バイク部品(19)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「kr-19」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止) 日本アルミット

    KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)

    日本アルミット(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
    用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
  • アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミット

    アルミット KR19SH RMA‐LFM48

    日本アルミット
    51,980税込57,178
    1巻
    当日出荷
    フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
    用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)融点(℃)217~220
  • ルミサス 高演色クランプ式デスクライト GENTOS

    ルミサス 高演色クランプ式デスクライト

    GENTOS(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい 昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能 各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K 2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載 横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上) 消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
    付属品2-WAYクランプ、ACアダプター質量(g)1435消費電力(W)12電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)色温度(K)3000~5000入力電流(mA)1000光束(Lm)最大1800アーム角度調整明るさ(Lm)1800~350グリーン購入法適合直下照度(Lx)(40cm最大時):3800演色指数(Ra)95ブルーライトカット率最大30%電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個調光の可否○(無段階)フリッカーフリー調色の可否○(昼光色/白色/電球色)エコロジー商品省エネ
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール無使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • キズ消しクレヨンミニ 3本セット 高森コーキ

    キズ消しクレヨンミニ 3本セット

    高森コーキ(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    小さなひっかきキズを補修。 カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
    用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン質量(g)約3×3本融点(℃)60危険物の類別非危険物
  • カムフォロア INA

    カムフォロア

    INA(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
    仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形タイプシール付使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • YKパターンローラー 好川産業

    YKパターンローラー

    好川産業
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
    種類ローラー
  • 片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)

    片口メガネレンチ

    HAMACO(浜田工業)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)

    NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,422税込1,564
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
  • シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。
  • カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般産機用材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロア KR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
  • 露出スイッチボックス ハブなし 八州電工

    露出スイッチボックス ハブなし

    八州電工
    12,980税込14,278
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    呼び寸法ハブなし寸法A(mm)74表面処理電気亜鉛めっき寸法P(mm)30
  • アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (60A)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    米フェデラル規格のRA取得。Ni、ステンレス等はんだ付け困難な材質対応。はんだ付け性最良。
    含有量(%)2.5:フラックス固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ) 日本アルミット

    アルミット (Sn60)(ヤニ入りハンダ)

    日本アルミット(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
    固相/液相温度(℃)183/190合金組成(Wt%)Sn60-Pb40
  • GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NKエンドミルレギュラー刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
  • グランデコランダーKR カンダ[厨房用品]

    グランデコランダーKR

    カンダ[厨房用品]
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス寸法(Φmm)0.47メッシュ16
  • ねじなし露出スイッチボックス1個用 八州電工

    ねじなし露出スイッチボックス1個用

    八州電工
    8,798税込9,678
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    仕様電線管固定ねじ本数:1寸法A(mm)74表面処理電気亜鉛めっき寸法P(mm)30
  • 保持器付カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付カムフォロア

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高速に適しています。 グリス封入量が多く長時間無給油で使用できます。
    トラスコ品番225-0438
  • カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)

    カムフォロアー KR

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • F ニードルベアリング NTN(エヌティーエヌ)

    F ニードルベアリング

    NTN(エヌティーエヌ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-20~120℃精度等級JIS B 1514 0級
  • フライス加工用チップ サンドビック

    フライス加工用チップ

    サンドビック
    61,980税込68,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • フロントフェンダーキット MT-BFF019KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロントフェンダーキット MT-BFF019KR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BFF019KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Grey, Red & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-22。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RS (19-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グレー/レッド/メタリック シルバー備考BMW R1250RS (19-22)タイプFront Fender Protector Kit
  • メカロック MKRタイプ アイセル

    メカロック MKRタイプ

    アイセル
    6,998税込7,698
    1個
    12日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • YD-200KR2部品 NO19 ツマミ Panasonic(パナソニック)

    YD-200KR2部品 NO19 ツマミ

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • YD-350KR2部品 NO19 ツマミ Panasonic(パナソニック)

    YD-350KR2部品 NO19 ツマミ

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • YD-500KR2部品 NO19 ツマミ Panasonic(パナソニック)

    YD-500KR2部品 NO19 ツマミ

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 主回路用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    主回路用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様CR付種類関連商品
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-19 ひし形80°

    サンドビック
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • ケンダタイヤ KR607(SUVタイヤ) KENDA

    ケンダタイヤ KR607(SUVタイヤ)

    KENDA
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝3本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
  • ケンダタイヤ KR611(SUVタイヤ) KENDA

    ケンダタイヤ KR611(SUVタイヤ)

    KENDA
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷
    タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝7本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K(鋳鉄) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.6 被削材K(鋳鉄)

    サンドビック
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    被削材K切刃長さ(mm)17.45勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
  • 旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄) サンドビック

    旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材K(鋳鉄)

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から7日以内出荷
    被削材K切刃長さ(mm)17.85勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)19.05
  • モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    天吊りモニターテレビスタンドです。接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH19-KR(RM-514)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
    用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約5取付方式天吊り方式耐荷重(kg)80伸縮範囲(mm)最大600~1050の範囲で調整可能適合サイズ42~80インチVESAマウント(mm)100×100~600×400傾斜角度(°)90モデルRM-514水平回転範囲360°
  • ケンダタイヤ KR20 KENDA

    ケンダタイヤ KR20

    KENDA(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本数1本
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属