カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)

「kr-255」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンコーティング剤 信越化学工業

    シリコーンコーティング剤

    信越化学工業(21件のレビュー)
    9,584税込10,542
    1缶(1kg)
    当日出荷から62日以内出荷
    シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
    用途コーティング
  • トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 ミドリ安全

    トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
    形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
  • 真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~) SMC

    真空用フリーマウントシリンダ (ZCUK~)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
    オートスイッチ追記号なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • 刈払機用チップソー 軽量チップソー 新スリット形状 BLACK EDITION YAMAZEN(山善)

    刈払機用チップソー 軽量チップソー 新スリット形状 BLACK EDITION

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    新スリット形状で従来品より約19%軽量化した刈り払機用軽量チップソー。充電式草刈機に最適な軽快さ。
    用途雑木・雑草・荒地穴径(Φmm)25.4
  • ルミリオン 高演色デスクライト GENTOS

    ルミリオン 高演色デスクライト

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能 フレキシブルアームで角度調整が可能 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形
    付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)890電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130.0×285.0×270.0光束(Lm)最大520明るさ(Lm)520~150グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK SMC

    真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
  • ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ SMC

    ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
  • ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK) SMC

    ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCDUK)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • アルパインスターズXラフアンドロード FASTER-4 BOAシューズ ラフアンドロード

    アルパインスターズXラフアンドロード FASTER-4 BOAシューズ

    ラフアンドロード
    29,980税込32,978
    1足
    6日以内出荷
    Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボシューズ。AlpinestarsとROUGH&ROADのコラボレーションオリジナルデザインの限定生産モデル。均一な締め付けと微調整が可能なBOA Claw Jar Systemを採用し、通気性・快適性も重視したハイパフォーマンスシューズ。マイクロファイバーと熱溶着パネルの組合せで構成された無縫合構造アッパーは、通気性に優れた3Dメッシュや滑り止めマイクロスエードなどを適材適所に配置した、Alpinestars社が培った経験に基づいた本格設計。モータースポーツ用のブーツから着想を得ており、質感のあるグリップと優れた吸収性を提供する新型ラバーソール、人間工学に基づいたデザインのトゥボックス、カカトは柔らかなマイクロファイバーにより後方屈曲性を向上、。ヒールカウンターの補強や、足首の内側を保護するデュアルデンシティープロテクターなど多種多様なプロテクション性能は、本格設計を裏付ける充分なスペックです。Asia Fit Designによりアジアユーザーの足形を考慮。欧米ユーザーとは大きく異なる日本・アジア圏に多い幅広・甲高の木型でデザインされた専用設計で、より多くのユーザーの足にフィットすることでしょう。EVAインソールは取り外し可能。 Asia Fitとは。Alpinestars Asia Fit コレクションは、単なるフィット調整にとどまらず、ASRテスト(Alpinestars Safety Research Lab 基準)をクリアした高いプロテクション性能・品質・耐久性を備えています。アジアの気候に適応する軽量で快適な設計に加え、アジア市場向けに特別開発されたフィットとパターン、厳選されたカラーと素材を採用し、実用性とデザイン性を高次元で両立したコレクションです。
  • 真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR25 SMC

    真空用フリーマウントシリンダ ZCUKシリーズ ZCDUKR25

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
    形式ロッド配管/パッド直接取付リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付
  • 真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKR~) SMC

    真空用フリーマウントシリンダ (ZCDUKR~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケンダタイヤ KR20 KENDA

    ケンダタイヤ KR20

    KENDA(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    本数1本
  • ギア,アイドラ- 2 5KR-15517-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ギア,アイドラ- 2 5KR-15517-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷