カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kr-255」の検索結果

シリコーンコーティング剤
信越化学工業(21件のレビュー)¥9,584税込¥10,5421缶(1kg)当日出荷から62日以内出荷シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。用途コーティング
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
刈払機用チップソー 軽量チップソー 新スリット形状 BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷新スリット形状で従来品より約19%軽量化した刈り払機用軽量チップソー。充電式草刈機に最適な軽快さ。用途雑木・雑草・荒地穴径(Φmm)25.4
ルミリオン 高演色デスクライト
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト High/Mid/Lowの3段階照射で520・320・150ルーメンでの照射が可能 フレキシブルアームで角度調整が可能 触れるだけのタッチセンサー式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力6W、直下照度2380ルクス(30cm最大時)、JIS一般形付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)890電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC10V 0.6A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130.0×285.0×270.0光束(Lm)最大520明るさ(Lm)520~150グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
アルパインスターズXラフアンドロード FASTER-4 BOAシューズ
ラフアンドロード¥29,980税込¥32,9781足6日以内出荷Alpinestars × ROUGH&ROADの限定コラボシューズ。AlpinestarsとROUGH&ROADのコラボレーションオリジナルデザインの限定生産モデル。均一な締め付けと微調整が可能なBOA Claw Jar Systemを採用し、通気性・快適性も重視したハイパフォーマンスシューズ。マイクロファイバーと熱溶着パネルの組合せで構成された無縫合構造アッパーは、通気性に優れた3Dメッシュや滑り止めマイクロスエードなどを適材適所に配置した、Alpinestars社が培った経験に基づいた本格設計。モータースポーツ用のブーツから着想を得ており、質感のあるグリップと優れた吸収性を提供する新型ラバーソール、人間工学に基づいたデザインのトゥボックス、カカトは柔らかなマイクロファイバーにより後方屈曲性を向上、。ヒールカウンターの補強や、足首の内側を保護するデュアルデンシティープロテクターなど多種多様なプロテクション性能は、本格設計を裏付ける充分なスペックです。Asia Fit Designによりアジアユーザーの足形を考慮。欧米ユーザーとは大きく異なる日本・アジア圏に多い幅広・甲高の木型でデザインされた専用設計で、より多くのユーザーの足にフィットすることでしょう。EVAインソールは取り外し可能。 Asia Fitとは。Alpinestars Asia Fit コレクションは、単なるフィット調整にとどまらず、ASRテスト(Alpinestars Safety Research Lab 基準)をクリアした高いプロテクション性能・品質・耐久性を備えています。アジアの気候に適応する軽量で快適な設計に加え、アジア市場向けに特別開発されたフィットとパターン、厳選されたカラーと素材を採用し、実用性とデザイン性を高次元で両立したコレクションです。