カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,654)
  • バイク部品(1,403)
  • 切削工具(1,315)
  • パソコン/周辺機器(469)
  • 制御機器(311)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(304)
  • メカニカル部品(223)
  • 物流用品(202)
  • トラック用品・パーツ(183)
  • 事務用品(144)
  • 安全保護具(137)
  • 作業工具(131)
  • オフィス家具(121)
  • 農業機械(119)
  • 機構部品(108)
  • FA担当者のオススメ新商品(101)
  • 配管・水廻り設備部材(97)
  • 測定用品(93)
  • 自動車補修部品(86)
  • 科学研究・開発用品(85)
  • 作業服(83)
  • 溶接用品(82)
  • 家電(82)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 電気材料(62)
  • 厨房用品(60)
  • 建築金物(53)
  • 学童・教育用品(53)
  • 住設機器(50)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 店舗什器・備品(41)
  • カー用品(39)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 自転車部品(35)
  • 電動工具(35)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 安全靴・作業靴(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 保管用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • 日用品(23)
  • タイヤ・足回り(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(22)
  • 清掃用品(20)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 空圧工具(19)
  • 農具(18)
  • 梱包用品(17)
  • 介護用品(17)
  • 防災用品(16)
  • 研磨材(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • ヘルスケア(12)
  • 縫製用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 医療(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • テープ(9)
  • 塗料(9)
  • 安全標識(9)
  • 手袋(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 進物(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • マスク(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 理美容(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)

「kr」の検索結果

8,540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマウント(KR) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)タイマウント(KR)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,798税込1,978
1袋(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
ラバースプリング KR 倉敷化工ラバースプリング KR倉敷化工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から8日以内出荷
優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状丸形接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
KR型差し込み式自在車(ゴム車輪) ナンシンKR型差し込み式自在車(ゴム車輪)ナンシン(16件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
種別一般キャスター形状自在車車輪幅(mm)20金具仕上ユニクロメッキ旋回半径(mm)(R48)ストッパーなし偏心E(mm)22軸長L(mm)20軸径T(mm)11(リング式)始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
防じんメガネ KR-11 興研防じんメガネ KR-11興研
2,498税込2,748
1個
当日出荷
通気性に優れたベンチレーター、両面防曇加工の目ガラスを採用。 視力矯正用メガネとの併用が可能なため、より安全に作業ができます。
材質目ガラス:セルロース系樹脂、目枠:軟質塩化ビニル、しめひも:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア KR形NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアKR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR形NTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
カムフォロアKR-XLL形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-XLL形NTN(エヌティーエヌ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
グランデコランダーKR カンダ[厨房用品]グランデコランダーKRカンダ[厨房用品]
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(Φmm)0.47メッシュ16
KR-1000替刃 アルスKR-1000替刃アルス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
替刃式軽量刈込鋏KR-1000KR-1000L用の替刃です。 対応品番KR-1000、KR-1000L。
用途生垣や植え込みの葉刈りに全長(mm)238刃長(mm)180切断目安(Φmm)生木6以下付属品刃固定ネジ2個トラスコ品番440-0381適合本体KR-1000材質高炭素刃物鋼質量(g)236表面処理ハードクローム仕上げ使用目的葉刈り切断対象植え込み、生垣RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチ KR75 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 角ラッチ KR75LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)225仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 角ラッチ KR65LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)125仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ケンダタイヤ KR28 KENDAケンダタイヤ KR28KENDA
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ケンダタイヤ KR29 KENDAケンダタイヤ KR29KENDA
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ケンダタイヤ KR32 KENDAケンダタイヤ KR32KENDA
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
KR小型適温ボックス  標準タイプ 関東冷熱工業KR小型適温ボックス 標準タイプ関東冷熱工業
13,980税込15,378
1台(10.4L)
当日出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、内面:ステンレス(SUS430)、外面:カラー鋼板ウグイス/グリーン内容量(L)10.4本体質量(kg)5.5厚さt(mm)30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×200扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×287材質(脚)EPDM製スポンジゴム(難燃性/黒色)ロック扉・本体間:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)断熱材硬質発泡ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-X形NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアー KRNTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
アクリルプレートKR 理研化学アクリルプレートKR理研化学
489税込538
1枚
当日出荷
溶接時の光を青く見せる効果があります。
サイズ(mm)50×105素材アクリル
ケンダタイヤ KR606(SUVタイヤ) KENDAケンダタイヤ KR606(SUVタイヤ)KENDA
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝2本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
ケンダタイヤ KR609(SUVタイヤ) KENDAケンダタイヤ KR609(SUVタイヤ)KENDA
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝5本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ ユーボンビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズユーボン(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-LL形NTN(エヌティーエヌ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
シールシール有形状球面外輪
KR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止) 日本アルミットKR-19SHRMA(Sn60)(飛散防止)日本アルミット(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能。
用途例(Sn-Ag-Cu系)QFP、コネクタなど他ピン部品、基板修正、LCDの取り付けなど。(Sn-Cu系)片面基板後付け、基板修正など。固相/液相温度(℃)183/190溶融点(℃)(Sn-Ag-Cu系):217~220(Sn-Cu系):227合金組成(Wt%)Sn60-Pb40含有量(wt%)フラックス:3.3(P-3)
ケンダタイヤ KR23 KENDAケンダタイヤ KR23KENDA
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
ケンダタイヤ KR50 KENDAケンダタイヤ KR50KENDA
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
KR410 DUNLOP(ダンロップ)KR410DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
東南アジアで盛んなアンダーボーンレース専用タイヤです。 レース専用タイヤにつき、一般公道での走行はできませんのでご注意ください。
リム径(inch)17タイプTL
KR小型適温ボックス  ソフトタイプ 関東冷熱工業KR小型適温ボックス ソフトタイプ関東冷熱工業
9,798税込10,778
1台(10.2L)
当日出荷
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地ワサビ/グリーン内容量(L)10.2本体質量(kg)1.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195扉開閉方式はめ込み式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295断熱材高密度発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応
アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミットアルミット KR19SH RMA‐LFM48日本アルミット
51,980税込57,178
1巻
当日出荷
フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。
用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に融点(℃)217~220仕様フラックス:MIL-RMA級材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
ラバースプリングKR用スペーサー 倉敷化工ラバースプリングKR用スペーサー倉敷化工
3,500税込3,850
1パック(2個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
[EA585KR-2,-12用] 替 刃 エスコ[EA585KR-2,-12用] 替 刃エスコ
20,900税込22,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-2B
[EA585KR-1,-32用] 替 刃 エスコ[EA585KR-1,-32用] 替 刃エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-1B
スーパーラックKR型用棚板 TRUSCOスーパーラックKR型用棚板TRUSCO
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
KR型棚板は、表裏両用可能です。
材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)25奥行(mm)230
ケンダタイヤ KR605(SUVタイヤ) KENDAケンダタイヤ KR605(SUVタイヤ)KENDA
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝1本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
ケンダタイヤ KR610(SUVタイヤ) KENDAケンダタイヤ KR610(SUVタイヤ)KENDA
16,980税込18,678
1本
翌日出荷
タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝6本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
ケンダタイヤ KR608(SUVタイヤ) KENDAケンダタイヤ KR608(SUVタイヤ)KENDA
17,980税込19,778
1本
翌日出荷
タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝4本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
ケンダタイヤ KR612(SUVタイヤ) KENDAケンダタイヤ KR612(SUVタイヤ)KENDA
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
タイヤのハンドリング性能と快適性のバランスを重視して、設計された非対称パターンのSUVタイヤです。太めの溝4本+細めの溝8本のデザインを採用することにより、タイヤの排水性を高め、ハイドロプレーニングを抑止最適化された横溝の配置により、タイヤの耐摩耗性を高め、静粛性を向上
ビークプロテクション MT-BT009KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ビークプロテクション MT-BT009KRMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-BT009KR販売備考:Red with White, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 EXPLORER [エクスプローラー] 16-21タイプ:Beak Protection Kit色[カラー]:レッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:TRIUMPH Tiger 1200 (16-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートレッド/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Tiger 1200 (16-21)タイプBeak Protection Kit
関連キーワード
...