カテゴリ

  • バイク純正部品(83)
  • 切削工具(72)
  • 制御機器(18)
  • 機構部品(18)
  • メカニカル部品(16)
  • バイク部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 梱包用品(10)
  • 物流用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 医療(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み

「kr12」の検索結果

332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
尿沈査スピッツKR12mL 1箱 グローバルサイエンス尿沈査スピッツKR12mL 1箱グローバルサイエンス
13,980税込15,378
1箱(20袋×50本)
翌々日出荷
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
仕様●サイズ口部Φ17.6mm×全長:103mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・12mL●容量:12mL●材質:クリアレンアズワン品番65-8123-17
コロりん(KR12)用エンドストッパ 三機工業コロりん(KR12)用エンドストッパ三機工業
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
コロりん(KR)用エンドストッパです。
材質スチール高さ(mm)35
尿沈査スピッツKR12mL 1箱 グローバルサイエンス尿沈査スピッツKR12mL 1箱グローバルサイエンス
15,980税込17,578
1箱(20袋×50本)
6日以内出荷
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
仕様●サイズ口部Φ17.6mm×全長:103mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・12mL●容量:12mL●材質:スピッツ(クリアレン) キャップ(エラストマー)アズワン品番65-8123-20
尿沈査スピッツKR12mL 1箱 グローバルサイエンス尿沈査スピッツKR12mL 1箱グローバルサイエンス
15,980税込17,578
1箱(20袋×50本)ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
尿沈査スピッツKR12mL 1箱 グローバルサイエンス尿沈査スピッツKR12mL 1箱グローバルサイエンス
15,980税込17,578
1箱(20袋×50本)
6日以内出荷
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
仕様●サイズ口部Φ17.6mm×全長:103mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・12mL●容量:12mL●材質:スピッツ(クリアレン) スポイト(ポリエチレン)アズワン品番65-8123-18
尿沈査スピッツKR12mL 1箱 グローバルサイエンス尿沈査スピッツKR12mL 1箱グローバルサイエンス
27,980税込30,778
1箱(8袋×250本)
6日以内出荷
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
仕様●サイズ口部Φ17.6mm×全長:103mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・12mL●容量:12mL●材質:スピッツ(クリアレン) スポイト(ポリエチレン)アズワン品番65-8123-23
尿沈査スピッツKR12mL 1箱 グローバルサイエンス尿沈査スピッツKR12mL 1箱グローバルサイエンス
27,980税込30,778
1箱(8袋×250本)
6日以内出荷
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
仕様●サイズ口部Φ17.6mm×全長:103mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・12mL●容量:12mL●材質:スピッツ(クリアレン) キャップ(エラストマー)アズワン品番65-8123-25
コロりん(KR12)用シュートユニット 三機工業コロりん(KR12)用シュートユニット三機工業
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
コロりん(KR)用シュートユニットです。(ブラケット、つなぎ材)最大15°まで調整可能です。
材質スチール
尿沈査スピッツKR12mL 1箱 グローバルサイエンス尿沈査スピッツKR12mL 1箱グローバルサイエンス
27,980税込30,778
1箱(8袋×250本)
6日以内出荷
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
仕様●サイズ口部Φ17.6mm×全長:103mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・12mL●容量:12mL●材質:スピッツ(クリアレン) スポイト(ポリエチレン)アズワン品番65-8123-24
尿沈査スピッツKR12mL 1箱 グローバルサイエンス尿沈査スピッツKR12mL 1箱グローバルサイエンス
28,980税込31,878
1箱(1000本)
13日以内出荷
スピッツはクリアレン樹脂使用のため、落下による破損が起きにくく透明性が高いです。
仕様●サイズ口部Φ17.6mm×全長:103mm●目盛:100μL・200μL・5mL・10mL・12mL●容量:12mLL●材質:スピッツ(クリアレン) キャップ(エラストマー)アズワン品番65-8123-27
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,805税込1,986
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
全長(mm)125質量(g)40
くねくねロックロング カーボーイくねくねロックロングカーボーイ(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!ポップなカラーバリエーションキャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
キズ消しクレヨン 高森コーキキズ消しクレヨン高森コーキ
289税込318
1本
当日出荷から7日以内出荷
小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィンセット内容本体、仕上げ用ヘラ質量(g)約6融点(℃)60危険物の類別非危険物
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,184税込1,302特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
クランプレバー おねじタイプ kippクランプレバー おねじタイプkipp
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト種類クランプレバーRoHS指令(10物質対応)対応
くるくるリーマー 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマー 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
面取りやバリ取り作業が手軽にできるくるくるリーマー用 替刃
メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ)メインブロック 隔壁レデューサーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状隔壁レデューサ使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ寸法A(mm)8.5
YKパターンローラー 好川産業YKパターンローラー好川産業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
表情の豊かなパターンで、マンネリ化した壁紙や、クロスにない壁面のデザインが表現できます。
種類ローラー
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
GKR チューブラグリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GKR チューブラグリップNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
翌日出荷から翌々日出荷
寸法d(mm)22
高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機高圧用調整器(O2,N2,Ar等)千代田精機
149,800税込164,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
ラバースプリング KR 倉敷化工ラバースプリング KR倉敷化工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
優れた防振性能 : ゴムとコイルばねを組合わせた円筒形の複合ばねの構造により柔かいばねが得られ、たわみが大きく取れます。 大きい耐荷重性 : 金属のばねと特殊合成ゴムの複合ばねのため、座屈することなしに高荷重の負荷性能が得られます。 減衰効果が大きい : 高損失係数を持つ特殊合成ゴムの使用により共振振幅の低減効果に優れます。 防音緩衝効果に優れる : 金属ばね単体で使用する場合に見られるサージング現象がなく騒音の発生がありません。又、特殊構造から衝撃吸収性能にも優れます。 耐久性、耐薬品性に優れている : 高度の形状設計技術および配合技術によって完成されたものであるため、使用中の機械的劣化及び酸素オゾン薬品等での化学的劣化にも極めて優れています。 取付けが容易 : ラバースプリング内径面にガイドピンを置き、機械を載せることで取付けができます。もし内径が大きすぎる場合にはスペーサーを使用してください。スペーサーは別途ご用命下さい。スペーサーの着脱はお客様で簡単にできます。
形状丸形接続方式丸穴材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性/耐薬品性/耐荷重性適合用途防振/緩衝/防音
【レンタル】水圧試験器(校正書付) REX(レッキス工業)【レンタル】水圧試験器(校正書付)REX(レッキス工業)
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
デジタル式圧力試験機みるみるくんに、冷媒配管気密試験が可能になりました!
適合【接続配管】1/4テーパおねじセット内容本体、ゴムキャップ、ワンタッチカプラプラグ(SUS 1/4)、ワンタッチカプラソケット(SUS 1/4)、ゲージアダプタ(Rc 1/4 -フレア 1/4 (冷媒用))、T型ゲージアダプタ(1/4 × 5/16 横 (冷媒用))、ブッシング(1/4 - 1/2)、ブッシング(1/2 - 3/4)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト)、取扱説明書(みるみるくん 圧力試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ)、取扱説明書(帳票作成ソフト)、取扱説明書(標準水圧試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本材質樹脂成型品測定範囲0~6MPa電源単四乾電池×3本本体質量(g)500表示有機EL保護等級IP67相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×85×120測定流体水・空気・窒素ガスなど保管温度範囲(℃)-10~60(結露無き事)測定分解能0.001MPa(画像表示分解能 0.01MPa)動作温度範囲(℃)-10~50(但し、結露・凍結無き事)データ転送方式Bluetooth(R) low energy 4.2サービス分類レンタル
【レンタル】満水試験器 REX(レッキス工業)【レンタル】満水試験器REX(レッキス工業)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
センサーによる自動計測で、圧力(水圧・空圧)変動値、水位変動値が一目瞭然。 試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。 最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮。 専用のデータ収集アプリの使用でiPhone(R)、iPad(R)での作業(データの収集・グラフの確認など)が可能。 データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone(R)、iPad(R)のカメラ機能の利用が可能 データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、効率アップ。 0.5mm単位の水位変化を表示 周囲温度測定 最大200Aの配管に設置可能
用途マンション・事務所・テナントビル・商業施設・複合施設・病院・老健施設・倉庫・物流センター・学校・ホテル・研究施設・工場 他材質筐体:樹脂成形品(ABS)+アルミ(アルマイト)防塵・防滴IP67外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×135×85本体質量(g)500性能保証温度、湿度-10℃~50℃(結露・凍結なきこと)、場所(屋内)、湿度(30-90%RH)保管温湿度範囲-10℃~60℃(結露なきこと)、場所(屋内)、湿度(30~90%RH)電源単四乾電池×3本(アルカリ電池)接続配管適合:40A~200A及び洗濯・浴室用トラップ(内径100~120mm)データ転送Bluetooth low energy転送仕様判定範囲:管端面より30mm以内の水位適合流体セット内容本体、フロート、フロートストッパーピン、200Aサポート(固定ネジ付)、通信ソフト(みるみるくん帳票作成ソフト Ver.2)、取扱説明書(みるみるくん 満水試験器Ⅲ)、取扱説明書(データ収集アプリ 操作マニュアル)、取扱説明書(標準満水試験要領書)、収納ケース、単4電池×3本サービス分類レンタル
エホート 金狼チップソー 125x42P EFFORT(エホート)エホート 金狼チップソー 125x42PEFFORT(エホート)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
業界最高高度のチップを採用したチップソー!軽く切れて長寿命! フッ素樹脂コーティングでヤニや集成材の接着剤がつきにくい。レーザーとスリットで低振動と低騒音を実現。特殊超硬チップ(HRA93.5)により耐磨耗性アップ。
用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。刃数42穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.4
屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR] JRC屋外ベルトコンベア用落荷防止リターンローラ[KR]JRC
85,010税込93,511
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 鉄製ローラの表面に複数のゴムリングを配置し、ベルトの付着物の落下(落鉱)を減少させることに特化したリターンローラです。 スリーブ付きタイプに比べ、より薄く細いゴムリングを採用しており、落鉱減少にさらなる効果を発揮します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあるため、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ寸法W(mm)60
クランプレバー(おねじ) KR MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) KRMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
センサブラケット クサビセンサアタッチR 岩田製作所センサブラケット クサビセンサアタッチR岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個RoHS指令(10物質対応)対応
413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター413SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
アッセンブリーツール(MC4端子用) エスコアッセンブリーツール(MC4端子用)エスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
ソーラーパネルの接続に使用される、MC4コネクタ専用工具です
全長(mm)120適合コネクタMC4
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
北川用 円形生爪 THECUT北川用 円形生爪THECUT
45,980税込50,578
1セット(3個)
3日以内出荷
トラスコ品番760-7580
日鋼用 円形生爪 THECUT日鋼用 円形生爪THECUT
48,980税込53,878
1セット(3個)
3日以内出荷
Common Mode Choke 1kR 1,2A R1 SMD TDKCommon Mode Choke 1kR 1,2A R1 SMDTDK
65,980税込72,578
1リール(1000個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = ACP寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.9mmパッケージ/ケース = 3225動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 再剥離タイプ エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 再剥離タイプエレコム
379税込417
1個
当日出荷
宛名用や商品表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途宛名用や商品表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 長形3号、洋形2号の封筒の宛名ラベル、商品表示などに適したサイズです。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数120枚 ※12面×10シート
パンラック 東製作所パンラック東製作所
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高さ(mm)1800(アジャスター/120)有効高さ(mm)506/段材質ステンレス(SUS430)荷姿完成品耐荷重(kg/段)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無