21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL8
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)胴ベルト用ランヤードKR150FA L4
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤード。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 種類胴ベルト型 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)最大1.8
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)兼用ランヤードKR150FA シングルL5
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構 ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 種類フルハーネス型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ 質量(g)1000 種類フルハーネス 型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8 脚部構造平行型 胴ベルト ランヤード二丁掛
1セット
51,980 税込57,178
当日出荷

使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズM 質量(g)620(ランヤードのみ) 種類胴ベルト型 ベルト色ブラック 落下距離(m)3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)最大1.8 ランヤード一丁掛け
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。 胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズL 質量(g)620(ランヤードのみ) 種類胴ベルト型 ベルト色ブラック 落下距離(m)3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)最大1.8 ランヤード一丁掛け
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット サイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ 質量(g)1200 種類フルハーネス 型 タイプ1 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1 ロック機構なし 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8 脚部構造平行型 胴ベルト ランヤード二丁掛
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

B1ER150-AL6 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード ER150 A環L6 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 仕様巻取式ランヤード/L6:硬質焼入れゲート軽量鍛造アルミフック(より戻し付き) 質量(g)920 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1(最大自由1.8) 材質(フック)アルミ ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:770) 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

すぐに使えるスチールベルトセット
用途新規格対応胴ベルト用ランヤード 仕様ロック装置なし、胴ベルト型 ブラック 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100以下 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHA
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネス サイズフリー 質量(g)1000 種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)100以下 背タイプX型 脚部構造平行型 胴ベルト ランヤード二丁掛
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

130kg対応ランヤード。受注生産品。ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード。超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途新規格対応ランヤード 長さ(mm)1500 黒/銀 ロックなし 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54m) 自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤードシングル
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード 仕様ロック装置:あり タイプ兼用 落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1 最大使用質量(kg)100以下 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセット ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960) 仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤード ベルト幅(mm)46 種類伸縮式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) 材質(フック)スチール 肩ベルト幅(mm)46 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4CR150F-WL8 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCR タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小型で軽量の巻取器。新規格対応ハーネス用ランヤード。業界最軽量 1,160g(製品重量) ※2024年10月時点(L8フック仕様)。両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)。軽量アルミ鍛造フックL8フック。ランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フック。ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止 質量(g)1160 種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし) 規格新規格適合品 シリーズCR 内容フルハーネス用ダブルランヤード フック軽量アルミ鍛造フックL8 最大使用質量(kg)130以下 ランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.72) 巻取形式両側巻取
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール 材質ニトリル(NBR) 型式VR 接点部シングルリップ 形状V型端面シール 作動方式(軸)回転
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 セグレスト 301 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りを邪魔しない縦型リール式セット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤード組み合わせセット 種類巻取式 落下距離(m)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)1.5 自由落下距離(m)1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ハオルハーネスHS
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネス サイズフリー 質量(g)1000 種類フルハーネス型 最大使用質量(kg)100以下 背タイプX型 脚部構造平行型 胴ベルト ランヤード二丁掛
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

B1VR150-TL2 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール 質量(g)1280 タイプ胴ベルト型用 落下距離(m)3.1 ランヤード(長さ)(mm)1500 最大使用荷重(kg)100 アズワン品番65-1975-53 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種(4kN) 商品タイプシングル 自由落下距離(m)最大:1.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール タイプフルハーネス型 種類ロープ式 落下距離(m)4.1(最大自由:2.3) ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690) 関連資料サイズ目安表(0.7MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルパススルー 胴ベルト ランヤード2丁掛け
1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット 材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール 種類巻取式 ベルト色 バックルパススルー 落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5 自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8 ランヤード1丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)