カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「kr20a」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット スマホホルダー エアコンルーバー 多摩電子

    マグネット スマホホルダー エアコンルーバー

    多摩電子
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。
    付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PETブラック質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
  • CKR 回転チャック 近藤製作所

    CKR 回転チャック

    近藤製作所
    86,980税込95,678
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60回転角度(°)360駆動源エアー0.3~0.7MPa
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー KR45H20Aシリーズ

    THK
    229,800税込252,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロッカースイッチ ZF Electronics ZF CHERRY

    ロッカースイッチ ZF Electronics

    ZF CHERRY
    499税込549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • USB3 Visionケーブル 沖電線

    USB3 Visionケーブル

    沖電線
    14,980税込16,478
    1本(2m)
    当日出荷から8日以内出荷
    USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
    適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mmケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル外径(Φmm)8.2定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
  • エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機

    エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
  • 多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル

    多機能形ショルダカッタ

    三菱マテリアル
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【HP ヒューレッドパッカード】。HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)。HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)。HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)。HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)。HP LaserJet Pro 4003dw。HP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)。HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)。HP LaserJet Pro MFP 4103fdw。HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)。HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)。HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)。HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)。HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)。HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)。HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)。HP Deskjet 1050。HP DeskJet 1112。HP Deskjet 3070A。HP Deskjet 3520。HP DeskJet 3634。HP DeskJet D4160。HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)。HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)。HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)。HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)。HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)。HP Officejet 4630。HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)。HP Officejet 5740 (B9S78A)。HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)。HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)。HP Officejet 6310。HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)。HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)。HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)。HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)。HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)。HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)。HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)。HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)。HP OfficeJet 7610。HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)。HP Officejet H470。HP Officejet J6480 All-in-One。HP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)。HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)。HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 8028。HP Officejet Pro 8100(CM752A)。HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)。HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)。HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)。HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)。HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)。HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)。HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)。HP Officejet Pro K5400dn。HP Officejet Pro K5400dtn。HP Officejet Pro K8600dn。HP Officejet Pro L7590。HP Officejet Pro X451dw (CN463A)。HP Officejet Pro X551dw (CV037A)。HP Officejet Pro X576dw (CN598A)。HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)。HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)。HP ENVY Inspire 7220。HP ENVY Inspire 7221。HP ENVY Inspire 7920。HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)。HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)。HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)。HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)。HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)。HP ENVY100 (CN517C#ABJ)。HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)。HP ENVY120。HP ENVY121。HP ENVY4500。HP ENVY4504 (A9T89A)。HP ENVY5530 (A9J40A)。HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)。HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)。HP Smart Tank 5106。HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)。HP Smart Tank 6006。HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )。HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)。HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)。HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)。HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)。HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )。HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)。HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )。HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )。HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)。HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)。HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)。HP Photosmart 2710。HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)。HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)。HP Photosmart 5521。HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)。HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)。HP Photosmart 6521。HP Photosmart C4580 All-in-One。HP Photosmart C5380 All-in-One。HP Photosmart C8180 All-in-One。HP Photosmart D5460。HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)。HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)。HP Photosmart Pro B9180。HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 2P2E O.C付 20A 15mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 2P2E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 3P3E O.C付 20A 15mA(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15
  • グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 2P2E O.C付 20A 15mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコン漏電ブレーカKRー30型 2P2E O.C付 20A 15mA(AC200V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73)質量(kg)0.6種類リモコン漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-100/200-200共用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)20励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA形名KR-30極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)15