カテゴリ

  • バイク純正部品(431)
  • メカニカル部品(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 制御機器(22)
  • 物流用品(20)
  • 自動車純正部品(20)
  • 自動車補修部品(13)
  • 機構部品(10)
  • 作業工具(9)
  • 溶接用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 安全保護具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 進物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr30」の検索結果

関連キーワード
639件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10DシリーズTHK
199,800税込219,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Dシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06DシリーズTHK
139,800税込153,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10AシリーズTHK
179,800税込197,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Dシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06DシリーズTHK
199,800税込219,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06CシリーズTHK
179,800税込197,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06BシリーズTHK
189,800税込208,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06AシリーズTHK
119,800税込131,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カードリンク TRUSCOステンレス カードリンクTRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10AシリーズTHK
109,800税込120,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06CシリーズTHK
119,800税込131,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10CシリーズTHK
179,800税込197,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H06AシリーズTHK
189,800税込208,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Dシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10DシリーズTHK
129,800税込142,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Cシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10CシリーズTHK
109,800税込120,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー KR30H10BシリーズTHK
179,800税込197,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプナンシン(35件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)861ブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(1kg)
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
簡易結束ベルト「くくり帯」 青 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 青TRUSCO(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ破断荷重(kg)-ベルト厚(mm)1.7
簡易結束ベルト「くくり帯」 黒 TRUSCO簡易結束ベルト「くくり帯」 黒TRUSCO(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
結束ベルト「くくり帯」 TRUSCO結束ベルト「くくり帯」TRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン系の織物のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシン等を出さず、環境にやさしいです。 シンプルで確実な止め金具で、素早くカンタンに、くくります。 ビニールひもや、P.Pバンドの代用品として。 (止め金具付き)
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げベルト厚(mm)1.7
カムフォロア INAカムフォロアINA
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプタイプシール無形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
カムフォロア KR形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア KR形NTN(エヌティーエヌ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スチールカードリング TRUSCOスチールカードリングTRUSCO
259税込285
1袋(10個)
当日出荷
カチッとしたかみ合わせができます。
用途書類・カードの綴り。材質スチールニッケルメッキシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
BOLT,FLANGE 8X30  90129KR3010 ホンダBOLT,FLANGE 8X30 90129KR3010ホンダ
329税込362
1個
5日以内出荷
BOLT,FLANGE 8X30  90129KR3000 ホンダBOLT,FLANGE 8X30 90129KR3000ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状球面外輪外径形状球面形
カムフォロア INAカムフォロアINA(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付仕様六角穴付タイプ形状球型外輪形使用温度範囲-30~70℃精度等級JIS B 1514 0級
鏡のらくらく鱗状痕落とし大 30ml 建築の友鏡のらくらく鱗状痕落とし大 30ml建築の友
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
鱗状痕 (うろこ汚れ) に塗るだけで溶かして落とすから らくらく。ダイヤモンドパットや研磨材で磨かないから、 鏡が キズつかない。作業後は水で洗い流すだけなので 簡単。においも少なく、 手肌にやさしいので 安心。
用途浴室の鏡・ガラスの鱗状痕落としに。容量(mL)30タイプ酸性タイプ適合サイズ(cm)50×150まで
NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ)カムフォロアKR-X形NTN(エヌティーエヌ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
保持器付カムフォロア NTN(エヌティーエヌ)保持器付カムフォロアNTN(エヌティーエヌ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタッド付きで取り付け容易です。
用途一般産機用。
高圧用調整器(O2,N2,Ar等) 千代田精機高圧用調整器(O2,N2,Ar等)千代田精機
54,980税込60,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロート アズワンドラム缶・廃液缶・一斗缶ロートアズワン
10,700税込11,770
1個
翌々日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50材質SUS304内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-04
トメロン金具 オーエッチ工業トメロン金具オーエッチ工業
169税込186特価
1個
当日出荷
金具を使用することで締め付けが簡単です。 ローコスト梱包なのでワンウェイ用輸送に最適です。
用途ベルトの荷締め材質スチール
スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR30 IKO(日本トムソン)スタッド両端部六角穴付きカムフォロアCFKR(保持器付き) CFKR30IKO(日本トムソン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手カムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・CFKRはスタッドの両端部に六角穴が付いている構造のため、どちら側からでも六角棒スパナを回り止めとして使用した取付けが可能であり、取付け位置が限定されません。
材質炭素鋼製形状外輪外径面:円筒外輪タイプCFKR構造シール部:シールド形寸法D(mm)30寸法B(mm)15.2寸法C(mm)14寸法B2(mm)25寸法d1(mm)12寸法B1(mm)40.2寸法G(mm)M12×1.5寸法G1(mm)13
片口メガネレンチ HAMACO(浜田工業)片口メガネレンチHAMACO(浜田工業)
26,980税込29,678
1丁
当日出荷から9日以内出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ)保持器付 カムフォロア (六角穴付)NTN(エヌティーエヌ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし形状円筒外輪外径形状円筒形
養生用両面テープ(強弱タイプ) 日東エルマテリアル養生用両面テープ(強弱タイプ)日東エルマテリアル
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼って剥がす用途で使える両面テープです。 1面側が弱粘着、2面側が強粘着となっています。 コンクリート型枠先付工法用テープとしても使用できます。
用途仮固定用途に。コンクリート型枠先付工法用として主なワークパーツ
関連キーワード
...