カテゴリ

  • ヘルスケア(16)
  • 医療(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「krd-703t」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア

    体重体組成計 カラダスキャン

    オムロンヘルスケア
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。 全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。 これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。 対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。 測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。 過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
    付属品お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)外形寸法(mm)幅約300×厚さ約51×奥行き約325電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本体質量(kg)約2.2(電池含む)
  • デジタル自動血圧計 HEM-1000 オムロンヘルスケア

    デジタル自動血圧計 HEM-1000

    オムロンヘルスケア(19件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
    測定部位上腕電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)電池寿命250回(目安)メモリー機能2人×90回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01適合腕周(cm)17~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン オムロンヘルスケア

    体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン

    オムロンヘルスケア(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
    メモリー前回値電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)タイプ両足測定本体質量(kg)1.6(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI登録人数4人分
  • 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア

    体重体組成計 カラダスキャン

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    前回値表示で、体の変化をチェック iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理 本体の表示指標をカスタマイズ 透明電極 ガラス天板のスマートデザイン 乗るだけで測定を開始 自動認識機能 過去の測定結果から、登録ユーザーを自動認識します。 子どもアルゴリズム 6歳から、体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝・骨格筋率が測定できます。 体重引き算機能 赤ちゃんやペットを抱いて測った合計体重と、自分だけで測った体重の差が表示されます。 本体記録メモリ 本体記録メモリ30回分(4人合計120回)。 スマートフォンアプリでのみ表示
    付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)質量(kg)約1.7(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)×4最小表示2~100 kgまで:50g単位、100~135kgまで:100g単位メモリー表示メモリ 前回値、本体記録メモリ 30回分(4人合計120回)最大計量(kg)135電池寿命約6ヶ月寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約327×約249×約30通信機能Bluetooth通信特性【体脂肪率】体脂肪率(0.1%単位)、体脂肪率判定(12段階)、【内臓脂肪レベル】内臓脂肪レベル(1~30)、内臓脂肪レベル判定(9段階)、【基礎代謝】基礎代謝表示、【子どもアルゴリズム】6歳から測定可能、【骨格筋率】骨格筋率(0.1%単位)、骨格筋率判定(12段階)、【体年齢】体年齢表示(1才単位)、【 BMI】BMI表示登録人数4人分
  • 体重体組成計 HBF-212 カラダスキャン オムロンヘルスケア

    体重体組成計 HBF-212 カラダスキャン

    オムロンヘルスケア(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。 お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。 コンパクトなA4サイズ。 測定結果が見やすい液晶表示。
    付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI本体質量(kg)約1.3kg(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階登録人数4人分
  • タニタ手首式血圧計 BP-213 タニタ

    タニタ手首式血圧計 BP-213

    タニタ(22件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
    測定部位手首仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース材質ABS、ポリエステル寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28ホワイト測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分材質(本体)ABS、ポリエステル質量(g)約125(乾電池含まず)電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本本体質量(g)約125(乾電池含まず)測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28目量1mmHg保証期間1年電池寿命約250回(1日1回使用の場合)型式承認番号第Q163号メモリー機能90回分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 体組成計インナースキャン50 タニタ

    体組成計インナースキャン50

    タニタ(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。 充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。 体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 27mmの薄さで乗りやすい。
    付属品単4乾電池×4本材質強化ガラス、ABS、SUS、PE寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(kg)1.5(電池含む)測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単4形乾電池4本最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量最小表示(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ最小目盛50 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多いデータメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
  • 上腕式血圧計 HEM-8731 オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計 HEM-8731

    オムロンヘルスケア(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
    測定部位上腕付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)本体質量(g)約640(電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ電池寿命300回(目安)メモリー機能2人×60回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01適合腕周(cm)17~36医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 上腕式血圧計 HEM-7126 オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計 HEM-7126

    オムロンヘルスケア
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
    付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129質量(g)約250(電池含まず)機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 上腕式血圧計 オムロンヘルスケア

    上腕式血圧計

    オムロンヘルスケア
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×211×246対応対象腕周:17~32cm、メモリ:(記憶機能) 2人×100回電源(個)ACアダプタ(付属)/単2形アルカリ乾電池×4電池寿命約300回(単2形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 手首式血圧計 ドリテック

    手首式血圧計

    ドリテック(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計 簡単操作のシンプル機能 60回分の測定値を記憶 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付き 電池残量の不足時はマークでお知らせ
    測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分電源単4形乾電池×2個測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約1分間表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00146A02適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 体組成計インナースキャンVoice BC-202 タニタ

    体組成計インナースキャンVoice BC-202

    タニタ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    音声で操作手順や結果をお知らせ。 音声は大/小/切の3段階で切替可能。 設定操作も測定結果も音声出力できます。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
    付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300質量(kg)1.6(乾電池含む)ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1600(乾電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI最小表示(g)100機能音声、乗るピタ消費電流(mA)最大400最小目盛100 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階データメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37登録人数4人・ゲストモード付き適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
  • 体組成計インナースキャン50 BC-310 タニタ

    体組成計インナースキャン50 BC-310

    タニタ
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。 体重50g単位の構成度測定。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
    付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個トラスコ品番765-8443材質強化ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301質量(kg)1.5(電池含む)オーロラブルー測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス質量(g)約1500(電池含む)電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個ひょう量(kg)150電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI最小表示(g)50機能乗るピタ消費電流(mA)最大60最小目盛50 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
  • 体組成計インナースキャン タニタ

    体組成計インナースキャン

    タニタ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。 シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。 立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
    ひょう量(kg)150目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
  • HCG-801 収納ケース オムロンヘルスケア

    HCG-801 収納ケース

    オムロンヘルスケア
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    適合機種HCG-801アズワン品番62-2818-58
  • 体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア

    体重体組成計 カラダスキャン

    オムロンヘルスケア
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    体脂肪率や内臓脂肪レベルがわかる カラダづくりには、体重だけではなく、筋肉や脂肪など「体組成」をチェックして体のバランスを知ることが大切です。 骨格筋率がわかる 骨格筋率とは、体重のうち「骨格筋の重さ」が占める割合のこと。 筋肉には、体を動かすための「骨格筋」、内臓を作っている「平滑筋」、心臓を作っている「心筋」があります。 このうち、運動などによって増やすことができるのは「骨格筋」だけ。 つまり、骨格筋は運動やダイエットの成果が出ているかどうかを判断する指標になります。 測定結果が見やすい、大きな文字表示 測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。 前回の測定値と比較できて変化がわかりやすい仕様です。 乗るだけ測定開始!ステップON&自動認識 過去の体組成データから、ユーザーを推定する自動認識機能を搭載。 本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。 6歳から体脂肪率の測定ができる、子どもアルゴリズム機能搭載。 お子様の成長記録や肥満予防にも役立ちます。 1台で4人までメモリ登録が可能。 ご家族で使うことができます。 コンパクトで収納しやすい薄型設計。 収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。 薄型ながら男性も乗りやすい、安心サイズです。 お手入れが簡単なガラス天板のフラットデザインで、毎日気持ちよく使えます。
    付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池 4個)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)外形寸法(mm)幅約285×奥行き約280×厚さ約28電源単4形マンガン乾電池 4個(R03)[単4 形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます]本体質量(kg)約1.6(電池含む)登録人数4人
  • HCG-801 バッテリーカバー オムロンヘルスケア

    HCG-801 バッテリーカバー

    オムロンヘルスケア
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    適合機種HCG-801アズワン品番62-2818-57
  • ポータブル密度比重計 アズワン

    ポータブル密度比重計

    アズワン
    220,800税込242,880
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-901-01比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
  • デュアル周波数体組成計 DC13C タニタ

    デュアル周波数体組成計 DC13C

    タニタ
    289,800税込318,780
    1台
    8日以内出荷
    靴を脱がずにそのまま乗って計測できる。 全身の体組成を約10秒で測定可能。 測定結果は外部入出力が可能で、内蔵プリンターから印刷も可能。 本商品では、手から電流を流して計測するため、靴や靴下を履いたままで手軽に素早く計測することができる、体重計一体型の両手間計測体組成計です。
    付属品ACアダプター、電源コード、取り付けネジ4個、マット3枚、取扱説明書、組み立てガイド、操作手順ガイド、保証書、プリンター用紙1巻材質ABS、ステンレス、鉄使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)36ひょう量(kg)(最大計量)200電源ACアダプター(12V 3A)最小表示2~100kgまで0.1g、100~200kgまで0.2kg測定方式体重:電気抵抗線式本体質量(kg)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)568×1027×603測定方法デュアル周波数(2周波数)入力【体型】スタンダード/アスリート、【年齢】6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)、【性別】女性/男性、【身長】入力範囲90~249.9cm機能音声:なし用紙専用感熱式プリンター用紙測定周波数6.25kHz/50kHz測定電流500μA以下表示項目(表示/印字)体重、体脂肪率、脂肪量、徐脂肪量、筋肉量、筋肉率、体水分量、体水分率、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、BMI、標準体重、肥満度、体型判定など保証期間1年材質(電極)ABSメッキインターフェイス外部:USBポート、RS232Cポート測定部位全身(4電極BIA法)測定範囲(Ω)150.0~1500.0(0.1Ω単位)出力装置感熱式プリンター(内蔵)