カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 研磨材(1)

「krs-15」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム)スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)3M(スリーエム)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
チップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用) モトユキチップソー グローバルソー 黒鋭龍(木工用)モトユキ
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制します。
用途木材(縦・横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、ハードボード、パーチクルボード、MDFなどの切断に。トラスコ品番195-3247適合機種充電マルノコ刃数40枚最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000本体厚さ(mm)0.9刃厚(mm)1.5適合材木工外径(mm)150穴径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
テンダートップけいそう セット(基材+カラー) 四国化成テンダートップけいそう セット(基材+カラー)四国化成
16,980税込18,678
1セット(10150g)
5日以内出荷
ローラーやヘラで施工可能。けいそう土の質感がモダンな室内空間を演出。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム主成分珪藻土・水・アクリルエマルションセット内容基材1缶+SKセレクトカラー1袋使用方法1:「基材」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜて粘度を調整する。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後塗布面積(m2/缶)10(基材1缶+SKセレクトカラー1袋)(吹付けの場合は7.5)正味質量(g)基材10000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード(ドライウォール工法)、新設のビニルクロス(SKクロス工法)、古壁、既設のビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布厚さ(mm)1.0~1.3(模様付けにより異なる)
RS-232Cケーブル サンワサプライRS-232Cケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
DOS/Vパソコンとモデム・TA等の周辺機器または、切替器を接続するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)シールド2重シールド変換タイプオス - オス
ハンドルレバーS(HR15)             K-PIT KITACOハンドルレバーS(HR15) K-PITKITACO
799税込879
1個
翌々日出荷
純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 53175-KRS-T80 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 ディオ110(JF31)・リード125(JF45)・SHモード(JF51)等 詳しくは適合表参照
ステンレスクランプレバー(おねじ) KRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) KRSMIYOSHI(小西製作所)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRSMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
RS-232Cケーブル 25pin・クロス・非同期通信・15m サンワサプライRS-232Cケーブル 25pin・クロス・非同期通信・15mサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕様●長さ:15.0m●色:-●コネクタ1:D-sub25(オス)ミリネジ●コネクタ2:D-sub25(オス)ミリネジ●USB規格:-●備考:-●長さ:15.0mケーブル長(m)15アズワン品番68-2061-43
基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ 加賀コンポーネント基板型スイッチングオンボード電源 KRシリーズ加賀コンポーネント
1,998税込2,198
1個
107日以内出荷
KRシリーズは、小型、軽量、コストに重点を置きながら開発された基板タイプ(オンボード)のAC/DC電源です。
入力フリー(AC85~264V)