カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「krt-sw」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド付きスリムロボットケーブル 協和ハーモネットシールド付きスリムロボットケーブル協和ハーモネット(6件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。 横巻シールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。 放射ノイズや外来ノイズに対して高いシールド効果を得ることができます。 環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等。 産業用ロボット、工作機器等。種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)0.41連続使用温度(℃)80材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)耐熱耐油性ビニル絶縁体外径(mm)0.7絶縁体標準厚さ(mm)0.15シース厚(mm)0.6耐電圧(V/min)AC500AWG28導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)20/0.08導体抵抗(Ω/km)(20℃)247絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応
両口チーズユニオン (KRT~) SMC両口チーズユニオン (KRT~)SMC
3,598税込3,958
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
両口チーズユニオン KRT10 SMC両口チーズユニオン KRT10SMC
4,198税込4,618
1袋(5個)
9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
KRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT10) SMCKRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT10)SMC
3,698税込4,068
1袋(5個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
KRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT08) SMCKRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT08)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
両口チーズユニオン KRT12 SMC両口チーズユニオン KRT12SMC
4,698税込5,168
1袋(5個)
9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン
両口チーズユニオン KRT06 SMC両口チーズユニオン KRT06SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途両側90度方向のめね じ部からの分岐配管 に使用。形状両口チーズユニオン