カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • 電気材料(12)
  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 事務用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 清掃用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ks-19」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄鋼用マーカー細字 サクラクレパス鉄鋼用マーカー細字サクラクレパス(4件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
インキの付着力が強いため、塗料を上から塗っても剥がれにくい。マーキング跡を磨いて落とす必要がなく、安心して塗料の上塗りが可能です。 ペン先の耐久性が高い。ペン先が摩耗しにくく、交換の手間が省けます。ペン先がつぶれにくいため、目詰まりも防止できます。 ブリードしにくい。塗料を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こらず、塗り直しや再度の上塗りが不要です。 パイプ等への細かい文字書きに使える。油性顔料・不透明調。
用途鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムへのマークチェック。建築資材・工業資材へのマーク。造船、橋梁、鉄骨、建設、孤児現場などに。幅(mm)142高さ(mm)15奥行(mm)15インク油性アルコール系顔料線の太さ細字
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(15件のレビュー)
299税込329
1袋(4本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
規格袋 KSシリーズ ジャパックス規格袋 KSシリーズジャパックス
1,298税込1,428
1袋(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
1枚ずつ取り出せる便利なパッケージ。強度、透明度、開口性に優れ使い易さ抜群。
透明種類ポリ袋入数(枚)100
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
サインペン細字 赤 サクラクレパスサインペン細字 赤サクラクレパス(1件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
インク色あか商品タイプ使い切り本体タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.6インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 104
メンテナンスキット エンジニアメンテナンスキットエンジニア
15,980税込17,578
1セット(19点)
当日出荷
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。取り出しが容易なゴムバンド式です。携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
用途OA機器・エレクトロニクス機器用。セット商品数19セット内容【強力ニッパー】NK-16【ラジオペンチ】PR-16【ネジザウルスGT】PZ-58【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34【ヤスリ】平、丸、半丸【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50【スマートモンキー】TWM-03【カッター】【PCケース】質量(kg)1.1ケース寸法(mm)(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40
建災防統一標識 グリーンクロス建災防統一標識グリーンクロス
439税込483
1枚
当日出荷から6日以内出荷
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。 建災防統一標識です。
用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に取付ビス(別売)材質ポリプロピレン製仕様穴4箇所・角R取付穴径(mm)3
ピグマックス 細字 サクラクレパスピグマックス 細字サクラクレパス
99税込109
1本
当日出荷
金属・ガラス・木材・プラスチックなど様々な面に筆記できます。細かい書き込みに便利です。においがありません。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカーです。
タイプツイン線の太さ細字質量(g)8材質/仕上本体・キャップ:PP ペン先:ポリエステル適合温度(℃)5~40
プラスチックペン 赤 サクラクレパスプラスチックペン 赤サクラクレパス(2件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
インク色あか商品タイプ使い切り本体タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)約0.4インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細字エコマーク認定番号18 112 101
標本箱・標本ビン マイゾックス標本箱・標本ビンマイゾックス(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途試料のサンプル管理容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)Φ44×96
ケック クリップ KS ケックケック クリップ KSケック
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO
299税込329
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])2018年トラスコ掲載ページ3 0907
超音波洗浄器 共和医理科超音波洗浄器共和医理科
109,800税込120,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
ツマミ操作のシンプル設計。
周波数(kHz)28材質(槽内)ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hzタイマー0~15分
マルチツール セフティー3マルチツールセフティー3
708税込779
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースへの穴開け・アタッチメント装着・脱着ができます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×99×20
片口スパナ HAMACO(浜田工業)片口スパナHAMACO(浜田工業)
9,498税込10,448
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
建災防統一安全標識 東洋防災建災防統一安全標識東洋防災
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
建設業労働災害防止協会より「建設現場用安全標識に関する指針」に基づく建災防統一安全標識です。
材質樹脂板寸法(mm)450×300関連資料(0.96MB) (0.27MB)
ブロー製スリム看板 反射(軽量型) ブラスト興業ブロー製スリム看板 反射(軽量型)ブラスト興業
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)シングルシャックル ステンレスAIOULE(ふじわら)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケンステンレスゴミ収集庫クリーンストッカーダイケン
189,800税込208,780
1台
当日出荷から5日以内出荷
デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。材質ステンレス(SUS304)シルバー仕様組立式セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー高さ(mm)1160種類集積保管庫奥行(mm)7502018年トラスコ掲載ページ9 0520
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作コバルトプロタイプドリル宇都宮製作
779税込857
1本
翌々日出荷
銅・ステンレス加工に適したコバルトハイスドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。
用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
たのし~る(ブルーベイシリーズ) つくし工房たのし~る(ブルーベイシリーズ)つくし工房
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
材質つくシート(裏スリット入)寸法(mm)Φ300
ニューコーンサイン グリーンクロスニューコーンサイングリーンクロス(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
コーンにワンタッチで取り付け可能です。 高輝度反射タイプの為、夜間でも視認性があります。 カラーコーン用のキャップ付きですぐにご使用いただけます。 カラーコーンの他カットコーンやヘビーコーンなどのにもご使用いただけます。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製・高輝度反射質量(kg)0.42板厚(mm)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×135差込口Φ70mm
洗たくでおとせるサインペン あか サクラクレパス洗たくでおとせるサインペン あかサクラクレパス
77税込85
1本
3日以内出荷
インキが衣服に付いても洗濯で落とせます※生地・インキの色によっては落としにくいものもあります。特に絹・ナイロン・皮革は落としにくいので汚さないように気をつけてください。食用染料など安全性に配慮したインキを使用しています。万が一お子さまがキャップを飲み込んでしまった場合を考え、通気性キャップを使用しています。
奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル 南電機片サドル 電気亜鉛めっき仕上げ(3Un) KSサドル南電機
3,898税込4,288
1箱(100個)
5日以内出荷
電気亜鉛めっき仕上げ
フォトペン デコキュート レッド サクラクレパスフォトペン デコキュート レッドサクラクレパス
77税込85
1本
3日以内出荷
写真に書いてもきれいに発色します乾いた後はきれいに重ね塗りできますガラス、プラスチック、金属、木にも書けます
奥行(mm)11製品質量(g)8縦(mm)137横(mm)11素材軸・キャップ・先栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維またはアクリル繊維
GC-NKエンドミルショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、ショート刃長でプラスチック金型の高精度切削から一般材の強力切削に適しています。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
アシストバネ(CKS-H用) ダイケンアシストバネ(CKS-H用)ダイケン
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
用途クリーンストッカーCKS-Hシリーズのメンテナンス部品に。材質ステンレスシルバー奥行(mm)50間口(mm)70
埋込フック 皿のみ 信和自動車工業埋込フック 皿のみ信和自動車工業
2,398税込2,638
1枚
翌々日出荷
適合品番68UR40K・50K/68U040K・050K
片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル 南電機片サドル ステンレス製(SUS304) SKSサドル南電機
999税込1,099
1箱(10個)
5日以内出荷
ステンレス製(SUS304)
長穴(mm)6×10
テクノディスクA-KS イチグチテクノディスクA-KSイチグチ
659税込725
1個
当日出荷
プロの切れ味、一般金属の研削・研磨が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。一般研削、研磨用として幅広い用途に対応します。
用途鉄、ステンレス、金属の研削研磨作業等。適合工具ディスクグラインダー
ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー シースルータイプ CKS-A型 ダイケンステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー シースルータイプ CKS-A型ダイケン
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。 サビに強いステンレス製です。 ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。 回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。 指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。 底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。 内側からレベル調整が0-40mmで可能です。
用途世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。材質ステンレスポリカーボネート:グレースモーク高さ(mm)1160奥行(mm)750レベル調整量(mm)0~40色(本体)シルバー
安全スニーカー  GKS-19 GROW KICKS(グローキックス)安全スニーカー GKS-19GROW KICKS(グローキックス)
4,498税込4,948
1足
6日以内出荷
ソールはEVA+耐滑ゴムソールで軽く滑りに強い。アッパー部はシャドー迷彩柄でオシャレ感UP ストリート系短靴タイプ。通気性に優れる。
用途軽作業形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
SNコンテナー B#19KS サンコー(三甲)SNコンテナー B#19KSサンコー(三甲)
2,698税込2,968
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)526×315×105外寸(mm)587×368×126内寸(mm)544×331×116底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.29(1050)ネスティング高さ(mm)63適合カード差し73型(ワンタッチ式)嵌合商品SNコンテナー C#24KS
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ短脚195型 ダイケン屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ短脚195型ダイケン
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220容量(L)198質量(kg)49.5材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×402×1585(1695)
スリーブ1 未来工業スリーブ1未来工業
719税込791
1個
翌々日出荷
スリーブ工法に使用します。
バックアップスリーブ25mm充填用 未来工業バックアップスリーブ25mm充填用未来工業
119税込131
1セット
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
寸法H(mm)28
バックアップスリーブ50・57mm充填用 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用未来工業
98税込108
1個
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケンステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)ダイケン
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適種別組立式付属品アンカーボルトシルバーフタの種類回転式上扉材質(本体)ステンレス