カテゴリ

  • 作業服(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)

「ks-2100」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具 大洋製器工業Vフック(ラッチ付)ハズレ止め金具大洋製器工業(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
板、バネ、スプリングピンの三点セットです。
材質鋳鉄
サーレムクルム(R) ホギメディカルサーレムクルム(R)ホギメディカル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
5層構造で強度に優れています。厚手タイプは高強度原反使用で、大物・重量物にも適しています。
仕様EOG・オートクレーブ・γ線・電子線・プラズマ滅菌可材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド・メルトブロー
ベスト・デバイスフルセット クロダルマベスト・デバイスフルセットクロダルマ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1セット
4日以内出荷
ペルチェ素子はエアコンなどに使用される半導体素子です。電源を入れると瞬時に首裏、両脇、3カ所が冷たくなり、効率的に身体を冷やし熱中症対策におすすめです。薄手素材のベストだからかさばらず、ファン付きウェアのインナーとしても着用可能です。
仕様【連続稼働時間:冷却温度】約2時間:-18℃(4.8V)、約4時間:-14℃(3.6V)、約6時間:-12℃(3V)、約8時間:-10℃(2.6V)セット内容ペルチェ式クーラー専用べスト、ペルチェ式クーラー3個、通気スペーサー3個、ミニバッテリー、三股ハブケーブル、ACアダプター充電器、説明書兼保証書ブラック電圧(V)DC7.26混率(%)【ベスト】表(前後身頃・後身頃裾)メッシュ:ポリエステル100、(後身頃脇・脇布・前ポケット)メッシュ:ポリエステル100出力電圧(V)4.8(最強)、3.6(強)、3(中)、2.6(弱)充電時間(時間)約3~4.5バッテリー容量(mAh)3350バッテリー容量(Wh)24.32
パッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/7・14MPa用油圧シリンダ用ParkerTAIYO
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ダイヤ角シート TRUSCOダイヤ角シートTRUSCO
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET) WIMAWIMA ポリエステルコンデンサ(PET)WIMA
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール温度特性PET動作温度範囲(℃)-55~+100
パッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用 ParkerTAIYOパッキンセット/21MPa用油圧シリンダ用ParkerTAIYO
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
三叉ハブケーブル クロダルマ三叉ハブケーブルクロダルマ
799税込879
1本
4日以内出荷
KS-2100、KS-2300専用の三又ハブケーブルになります。
ペルチェデバイスフルセット クロダルマペルチェデバイスフルセットクロダルマ
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
KS-2100のデバイスフルセットになります。
ペルチェ用ベスト クロダルマペルチェ用ベストクロダルマ
3,500税込3,850
1着
4日以内出荷
KS-2100専用のベストになります。
ブラック素材表(前後身頃・後身頃裾)メッシュ:ポリエステル100%、(後身頃脇・脇布・前ポケット)メッシュ・ポリエステル100%
ペルチェ式クーラー(1個) クロダルマペルチェ式クーラー(1個)クロダルマ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
KS-2100、KS-2300専用のペルチェ式クーラー1個になります。
周速リング KS-400 小野測器周速リング KS-400小野測器
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様●幅:15mm●周長:100mm●※ EC-900(販売終了)、EC-2100で計測するためには周速リング が必要です。●※用途に合わせてお選び下さい。●※周速リング:KS-400、KS-500、KS-0800●KS-400 周速リング(広幅)エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用●コード番号:119-0164451アズワン品番67-4836-05
リヤクツシヨンアセンブリ 2KS-22210-00 YAMAHA(ヤマハ)リヤクツシヨンアセンブリ 2KS-22210-00YAMAHA(ヤマハ)
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
フロントフエンダコンプリ-ト 2KS-21510-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントフエンダコンプリ-ト 2KS-21510-00YAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
半柱セット(KS用) タテヤマアドバンス半柱セット(KS用)タテヤマアドバンス
13,980税込15,378
1セット
14日以内出荷
建物の柱を什器がまたぐ場合にお使いいただく部材です。
セット内容上連結補強×1 半柱×1 半柱用脚×1材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト